重機トングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「重機トング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 トング」、「リフティングトング」、「氷つかみ」などの商品も取り扱っております。
本体平型鋼で見切りやすく、ハンドル付きで細かい操作が安易です。開閉を補助するバネ付きです。CE認可品。
用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、つり上げ時はループ部を使用し、ハンドルで操作可能、荷下ろし時などに大変便利です。 最大荷重(t) 1.5
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体平型鋼で見切りやすく、開閉を補助するバネ付きです。CE認可品。
用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、つり上げ時はループ部を使用します。 開口寸法(mm) 60~420 最大荷重(t) 1.5
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

爪にひっかけ丸太を車で引いて動かしたりします。
用途木材を引っ張る、吊るす 仕様 ●全長:500mm●材質:スチール アズワン品番 65-2165-90
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)重機トング(小)
操作性を重視した軽量タイプです。 CE認可品。 最大重量800キロ、開口寸法42cm。 スチールMS260等用。 高耐久クロモリ鋼使用。
用途林業、重機用丸太トング、焼き入れ済鋼製、本体平型、荷下ろし時などの吊り下げ作業に大変便利です。 小型ウィンチ用や補助用トングとして最適です。 開口寸法(mm) 420 最大荷重(kg) 800
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷


1個
8,998 税込9,898
欠品中

丸太の太さに合わせて挟み込む幅を調整可能。安心して持ち運び作業ができます。
挟み幅 26cm
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

扱いやすい樹木用手持ちトング。本体平型鋼使用。手を痛めない樹脂製グリップ付き。
用途林業、手持ちトング、焼き入れ済鋼製、本体平型、樹脂ハンドル付き。 開口寸法(mm) 20~290
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

丸太をずらしたり、押し倒すのに最適な作業具です。滑り止め付きのハンドルが曲がっているため、簡単に必要十分な力が得られます。
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両手でも持ちやすいロンググリップ。大径木用。(フック付)
質量(kg) 3.15 全長(cm) 130
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルウィンチ専用の架台となります。ウィンチを安定させ牽引作業を快適に行っていただけます。
用途林業用
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

先端の鋭い爪で重たい原木をしっかりつかみ、楽に持ち上げることができる。かがんで原木を動かす必要がないため、作業効率が上がる。直径約27cmの原木まで対応。
用途農業資材に。園芸用品、農業機械として。 質量(kg) 0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150-388×17×205-450 適合幅(mm) 厚木:直径270 アズワン品番 64-3282-53
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

スーパーツールスーパー 2点吊用天秤
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm) (スパン)2000 質量(kg) 7.2 基本使用荷重(t) 0.6
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm) 440 寸法H(mm) 76
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハスクバーナフェリングレバー
掛かり木の廻し用。小径木用(フック付)
質量(kg) 1.65 全長(cm) 80
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。 どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。 開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm) 最大/335、最小/280 寸法F(mm) 51 寸法B(mm) 最大/370、最小/240 寸法C(mm) 最大/130、最小/0 寸法K(mm) 57
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷