重機接触防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「重機接触防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重機安全プレート」、「衝突防止センサー」、「マグネットポール」などの商品も取り扱っております。
重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。 設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。 クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。 マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。 材質 (筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石 全長(mm) 約910 赤/白 タイプ マグネット式 パイプ径(Φmm) 約60 ベース径(Φmm) 約80
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

現場作業をより安全に!重機の接近をお知らせします。 文字入りプレートで視認性アップ! 柔軟性のある材質で当たっても安全。 強力マグネットで落ちにくい。
文字内容 作業半径内立入禁止 取付方式 マグネット 仕様 強力マグネット付 寸法(幅W×長さL)(mm) 140×800
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質 (ポスト)EVA樹脂 オレンジ 高さ(mm) 410 奥行(mm) 700 間口(mm) 395 仕様 強力マグネット3個付 質量(kg) 2.2
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB) 検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm) 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
セット内容 センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個) 使用温度範囲(℃) -10~50(但しセンサー部は氷結しないこと) センサー 反射式超音波センサー 使用電源 DC12V/24V兼用 音圧 最大95dB(音量調整可) 使用電圧範囲 DC10V~14V 消費電流 待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。 振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンが掛けられるフック付。 夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。 全長(mm) 約800 オレンジ タイプ マグネット式 ベース径(Φmm) 約80 質量(g/個) 約310 ポール径(Φmm) 約55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。 本体は暴雨構造です。 取り付けも簡単に出来ます。
セット内容 回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース 質量(kg) センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず) 取付方式 マグネット 検出方式 超音波反射式 本体質量(kg) 約2 電源電圧(V) DC212/24共用 保護構造(JEM1030) IP33(防雨構造) 検知距離(m) 第一段階/2.5~4.6、第二段階/2.5以内 応答速度 約0.1秒 検出物体 範囲内の人体、障害物体 検知方式 第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部) 検出距離(m) 最大/4.6 動作電圧 DC9~26V 動作温度(℃) `-10~50(センサーは氷結しないこと) 消費電流 ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合) 音量(dB) 70~90dB 検出範囲 最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)
1組
179,800 税込197,780
4日以内出荷

重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触することにより、その作業員は直接、警告を体感します。
仕様 高輝度反射シート付(300×100mm両面) 質量(kg) 1.5
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

作業員と運転者双方に危険をお知らせ 重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。 感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。 充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。 近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。 外部振動子、回転灯・リモートボタンについて 外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。 回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。 リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。
セット内容 みはりセンサー、電池ボックス、電池ボックス用充電器、オペレーター用ブザー、ヘルセンサー2個、ヘルセンサー用充電器、キャリングケース 検知距離(m) 10及び5(2種) 切替スイッチによる 幅(m) 検知:(距離2mにて)水平幅:約2.8、上下幅:約2.2 送信距離(m) 約10
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

計4個の強力マグネット(Φ80mm)を使用することにより、鋼製カウンターウェイト側面に簡単に取り付けることが可能です。マグネット接続部の板はバネ材を使用しているので、重機の振動等に耐えられます。アーチ部分は視認性の高い樹脂製フレキパイプを使用しているので、作業員の安全意識向上に有効です。また、接触しても人体への衝撃を軽減します。
用途アーチⅡ型重機接触防止装置は、アーチ状の樹脂製フレキパイプを重機に取付けることにより、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。視認性の高い樹脂製フレキパイプを用いることで、作業員が目視で重機の危険区域を認知することが出来ます。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が背職・はさまれるのを防止するために開発されました(特に作業構台上でクローラクレーンに効果的です)
1台ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パノラマ アイは、CCDカメラを重機(車両)の後部に取り付ける事によって、運転席のカラーモニターで後方の安全を確認し、事故を未然に防ぐ装置です。
付属品 モニター取付金具(裏面粘着テープ付)×1個、電源アダプター(シガレットライター挿入式)×2個、モニター脱落破損防止ワイヤ×1本、ワイヤ固定用クリップ×2個、モニター接続ケーブル×1本、切替アダプターケーブル×1本、映像ケーブル(18m)×1本、ケーブル固定用クリップ×10個 質量(g) カラーモニター/323、CCDカメラ/460 電源 カラーモニター/DC12V、DC24V兼用、CCDカメラ/DC12V(モニターより給電) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) カラーモニター/163×30×112、CCDカメラ/70×57×88 視野角 (有効)水平/120°、垂直/70° 入力端子 2(切替スイッチ付) 照度(Lux) (最低)0.01 画面サイズ 5.6インチTFT液晶モニター
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ビームセンサ FE20A
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg) 0.65 使用温度範囲(℃) -25~60(湿度95%以下) 定格電圧(V) DC10.5~28 消費電流(mA) 38(最大) 検知方式 赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム) 警報出力 N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A) 警報保持時間 2秒±1秒 光軸調整範囲 水平方向±90°、垂直方向±5° 遮光時間 50/100/250/500msec. 使用場所 屋外/屋内
1個
31,980 税込35,178
欠品中

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。 材質 ABS樹脂 トラスコ品番 416-8101 質量(kg) 0.6(乾電池除く) 電源 単3電池×4本(別売) 連続使用時間(時間) 約1200 録音時間 (最大)10秒 音量(dB) 0~80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 340×45×100
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

重機にマグネットで取り付け現場作業での不意の接触事故を防止するプレートです。
用途重機との接触事故回避に。 トラスコ品番 257-2299 材質 発泡PP・スチール・強力マグネットの複合品 品名 重機安全プレート 縦(mm) 140 横(mm) 800 取付け方法 マグネット
1枚
5,698 税込6,268
当日出荷

作業員と運転者双方に危険をお知らせ 重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。 感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。 充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。 近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。 外部振動子、回転灯・リモートボタンについて 外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。 回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。 リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷

電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W) 14 動作温度範囲(℃) -20~50 音圧レベル(dB) 最大95(音量調節不可) 閃光速度(min-1) 120±10 検知距離(m) 0.5~6 保護等級 IP43相当 質量(kg) 約7 仕様 【音声切替】4チャンネル
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷

マグネットで簡単に重機に設置できます。
用途重機使用時の安全確保に。ロボットにも使用可能です。 トラスコ品番 256-4588 赤/白 品名 重機安全ポール アズワン品番 65-2053-93
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

取付方式 ステッカー 材質 PVCステッカー 質量(g) 50 寸法(縦×横)(mm) 300×400
1枚
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)