重量 ヒンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
320件の「重量 ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄扉 ヒンジ」、「耐荷重 蝶番」、「蓋ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質 ステンレス鋼(SCS14) 材質(本体) ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨 タイプ 平行形 種類 平蝶番 仕上 本体:鏡面バフ研磨 材質(回転軸) ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アシストヒンジ
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
用途環境機器、試験装置などの重い上蓋 材質 ステンレス(SCS14) 仕様 アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)。内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)。内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃。ヒンジ動作角度範囲:0°~110° トラスコ品番 376-9879 長さ(mm) 167 幅(mm) 75 質量(kg) 2.4 高さ(mm) 54 仕上 鏡面研磨 開き角度(度) 110 トルク値(kg/cm) 210(1個使用時)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉 材質 一般構造用圧延鋼材(SS400) 耐荷重(kg) 120(縦2ヶ使用時) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 10082
1個
3,145 税込3,460
当日出荷

溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SYS(シブタニ)重量用軸吊ヒンジ
材質 スチール、上部軸:ステンレス 質量(kg) 120 仕上 有色クロメート、上部軸:生地 ビスの呼び 【M5×D8×16サラ小ネジ】+Fe:5本付 ドア W1200×H3000(範囲)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

用途鋼製扉等 長さ(mm) 205 種類 平蝶番 耐荷重(kg) 160~170 材質(軸) SS400 板厚(mm) 6 仕上 生地 横(mm) 164 材質(羽根) SPHC-P ねじ穴数 0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)トーションアーム
グレーチング等の重量蓋が軽く開けられます。 スプリングを使用しているため、ガス抜けやオイル漏れの心配がありません。 耐食性に優れています。
用途共同溝・流雪溝・分水路等の開閉グレーチング 材質 冷間圧延鋼板(SPCD)、ばね用ステンレス鋼(SUS304) 質量(g) 3,630 表面仕上げ 溶融亜鉛めっき タキゲンコード 12736
1個
29,233 税込32,156
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)超重量用隠し丁番 RS型
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度) 180
1個
特価
8,690 税込9,559
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等 材質/処理 (ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配電盤扉、分電盤扉 材質 熱間圧延鋼板(SPHC) 種別 設備・機械 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上 (本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨。(回転軸)ステンレス(SUS316)
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。 ステンレスで耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。 左右兼用型
用途特装車・ダンプカー・平ボディー 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 酸洗処理
1個
3,093 税込3,402
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等 材質 ステンレス鋼(SUS304) タイプ 平行形 種類 平蝶番 仕上 ヘアーライン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。 平蝶番タイプで取付けが簡単です。 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
用途医療機器・OA機器 材質 亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ アクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨 タキゲンコード 13256
1個
6,971 税込7,668
当日出荷

B-1999にダンパー機構を組込んだ製品です。 扉重量をトーションアームのばね力で軽減し、内蔵したダンパーで閉方向の作動速度を制御。急激な蓋閉やそれに伴う衝撃を防止します。 ガスダンパーが使用できない構造の筐体に最適。
材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼他 使用温度範囲(℃) -5~+45 破壊トルク(Nm) 3920c×2 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
61,767 税込67,944
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 抜き差し丁番 仕上 鏡面研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。 90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
用途環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6 付属品 取付け用ボルト、裏板 表面仕上げ ブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上 耐久回数 1万回
1個
39,667 税込43,634
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様 ダンパー内蔵。扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm) 付属品 十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18 材質 鋼、亜鉛合金(ZDC)、。ガラス繊維入ポリアミド 質量(g) 710 種類 大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ 付加機能 ソフトクローズ(内蔵) 開き角度(度) 160° RoHS指令(10物質対応) 対応 最大扉厚(mm) 36 かぶせ量分類(mm) 21~25 最小扉厚(mm) 18
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)