- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 重量 運搬器具のおすすめ人気ランキング
重量 運搬器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「重量 運搬器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コロ車」、「重量運搬ローラー」、「コンパクト クレーン」などの商品も取り扱っております。
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。
滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。
台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
スムーズで安定した搬送が可能です。
用途重量物の運搬作業に。
仕様
ナイロンキャスタータイプ
2018年トラスコ掲載ページ
7 1465
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ
(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドル
D-1000
仕様
低床型
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業
トラスコ品番
303-0997
適合本体
スチール
全長(mm)
1200
許容荷重(t)
1
先端寸法(mm)
120×2
材質(ローラー部)
MCナイロン
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに
材質
ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン
仕様
カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本
耐荷重(N)
(1対の推奨最大)3430
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。Iビームは180°旋回します。
用途工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。
定格荷重(t)
0.25
仕様
壁・柱取り付け式
トラスコ品番
460-8241
質量(kg)
65
アーム長さ(cm)
300
旋回角度(°)
180
1台
¥189,800
税込¥208,780
30日以内出荷
エスコ品番
EA985A
全長(mm)
1600
質量(kg)
7.6
耐荷重(kg)
2000
爪幅(mm)
54
爪長さ(mm)
85
ローラー径(Φmm)
50
常用荷重(kg)
1000
大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。
材質
ポリエステル
タイプ
吊手部:エンドレス
最大使用荷重(t)
1
牽引動力不要です。
ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。
ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型重量物移動。
仕様
ラチェットレバー付、自走式
トラスコ品番
432-0859
幅(mm)
295
全長(mm)
330
質量(kg)
19
高さ(mm)
112
タイプ
(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
使用荷重(t)
5
テーブル寸法(mm)
200
適合ハンドル
D-1000
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。
壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時)
脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。
持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動に
セット内容
持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1
材質
持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン
寸法(mm)
持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105
質量(g)
持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115
耐荷重(kg)
持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100
取扱説明書
(1.1MB)
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
重い荷物をてこの原理を使用して持ち上げる、重量物移動時の強い味方。テコの原理を利用して約5分の1の力で持ち上げ可能。家具などの重い荷物の移動時に力を発揮。
用途大型家具の移動、部屋の模様替えに。
セット内容
持ち上げ棒、台車×4個
材質
(持ち上げ棒)本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、(台車)本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
質量(kg)
持ち上げ棒/0.24、台車/0.09
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
持ち上げ棒/305×70×55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
台車/70×100×25
最大使用荷重(kg)
台車/300(4個使用時)
1セット
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
耐荷重(t)
2.5
ローラーサイズ(mm)
Φ85×90
テーブル寸法(mm)
275×120×100
質量(kg)
4
エスコ品番
EA986DB-43
1個
¥32,500
税込¥35,750
当日出荷
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
【安定性のある6輪台車】
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動に
セット内容
持ち上げ棒×1、台車×4
材質
持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
寸法(mm)
持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25
質量(g)
持ち上げ棒 約250、台車 約85
耐荷重(kg)
持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300
取扱説明書
(0.5MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg)
9
電流(A)
8
消費電力(W)
750
定格荷重(kg)
60
昇降速度(m/s)
0.47
反復定格
25%ED、150回/時間
取扱説明書
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質
構造用鋼
揚程(m)
2
仕上
焼付塗装
アーム長さ(mm)
1230/1380/1530(3段階)
用途重量物運搬、一般工場、住宅など
材質(ローラー部)
ウレタン
ローラー数
4
走行抵抗(a/r)
鋼板路面:0.05。コンクリート路面:0.07
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。
種別
低床型
配列
(ローラー)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドル
マサダ製作所M-1000
材質
本体:スチール、ローラー:ウレタン
使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。
材質
アルミ、ポリプロピレン
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
仕様
EA986DP-1,-2用
材質
スチール・ABS・PVC
寸法(mm)
67×44×320(H)
質量(g)
258
積載均等耐荷重(kg)
150
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷