- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 重量物 移動 コロのおすすめ人気ランキング
重量物 移動 コロのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新126件の「重量物 移動 コロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量物」、「低床ローラー」、「重量物台車」などの商品も取り扱っております。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ
(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドル
D-1000
仕様
低床型
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。
滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。
台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
【安定性のある6輪台車】
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動に
セット内容
持ち上げ棒×1、台車×4
材質
持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
寸法(mm)
持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25
質量(g)
持ち上げ棒 約250、台車 約85
耐荷重(kg)
持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300
取扱説明書
(0.5MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。
幅(mm)
195
テーブル寸法(mm)
150
配列
(ローラー)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドル
マサダ製作所M-1000
重い荷物をてこの原理を使用して持ち上げる、重量物移動時の強い味方。テコの原理を利用して約5分の1の力で持ち上げ可能。家具などの重い荷物の移動時に力を発揮。
用途大型家具の移動、部屋の模様替えに。
セット内容
持ち上げ棒、台車×4個
材質
(持ち上げ棒)本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、(台車)本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
質量(kg)
持ち上げ棒/0.24、台車/0.09
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
持ち上げ棒/305×70×55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
台車/70×100×25
最大使用荷重(kg)
台車/300(4個使用時)
1セット
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。
壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時)
脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。
持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動に
セット内容
持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1
材質
持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン
寸法(mm)
持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105
質量(g)
持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115
耐荷重(kg)
持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100
取扱説明書
(1.1MB)
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
チルタンクは超重量物を安全かつ効率的に運搬する、タフでパワフルなエンドレスコロです。
コンパクトながら安定性と耐久性に優れた構造で超重荷重を支えます。
大型構造物や船舶の移動、プラント建設、重量物の軸受部用エンドレスコロとして多彩な現場で活躍します。
用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動)
走行抵抗(a/r)
0.05
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。
種別
低床型
配列
(ローラー)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドル
マサダ製作所M-1000
材質
本体:スチール、ローラー:ウレタン
L字型スチールの爪が家具と床の狭い隙間にもしっかり差し込み、後はテコの1/5の力で重い家具を持ち上げることができます。耐荷重約200kgなので、物置や洋タンス、ソファなど移動が難しい重たい家具も運ぶことができます(ドーリー2台使用時)。今や必需品となった「地震対策グッズ」ですが、家具や冷蔵庫の場合、持ち上げて設置する必要があるものが多く、この強力キャリーなら設置も簡単です。
用途引っ越し、模様替えなど、重量物の移動に。掃除/地震対策/移動/引越し/家具/タンス
質量(kg)
持ち上げ棒:0.25、長尺台車:0.11
耐荷重(kg)
(2台使用時)200
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
持ち上げ棒:30.5×7×5.5、長尺台車:4.5×31×1.5
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途重量物運搬、一般工場、住宅など
材質(ローラー部)
ウレタン
ローラー数
4
走行抵抗(a/r)
鋼板路面:0.05。コンクリート路面:0.07
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業
トラスコ品番
303-0997
適合本体
スチール
全長(mm)
1200
許容荷重(t)
1
先端寸法(mm)
120×2
材質(ローラー部)
MCナイロン
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ
(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドル
D-1000
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容
リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋
材質
リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)
リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)
質量(g)
リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)
30
積載均等耐荷重(kg)
リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品
ハンドル
牽引動力不要です。
ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。
ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途大型重量物移動。
仕様
ラチェットレバー付、自走式
トラスコ品番
432-0859
幅(mm)
295
全長(mm)
330
質量(kg)
19
高さ(mm)
112
タイプ
(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
使用荷重(t)
5
テーブル寸法(mm)
200
適合ハンドル
D-1000
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラーとして。
適合
(操作ハンドル)マサダ製作所M-1000
トラスコ品番
380-3368
質量(kg)
31.1
使用荷重(t)
5
テーブル寸法(mm)
190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
285×355×128
配列
(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。
強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。
耐食性・防じん性に優れています。
ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。
タイプ
(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドル
D-1000
扉、窓や建材ボードなど、パネル状の重量物を楽に移動させることができます。軽量でコンパクトです。脱着が簡単です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム
質量(g)
1325
最大積載荷重(kg)
80
仕上
緑色焼付塗装
コード
1100330200
操作方法
運搬物を挟み込み、斜めに傾けるとストッパーが外れ、動かすことができます。まっすぐ下ろして地面と平行な状態にすると、ストッパーがかかり、止まることができます。
取付板厚(mm)
(最大)40~80
分野
設備・機械
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
2本のロッドで2つのローラードーリーが連結されており、幅を自由に調節することが可能です。
用途重量物の運搬作業に。
仕様
ナイロンキャスタータイプ、幅調整可能タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
270×1330×110
2018年トラスコ掲載ページ
7 1465