- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 重量用抜き差し丁番のおすすめ人気ランキング
重量用抜き差し丁番のおすすめ人気ランキング
2025/11/12更新116件の「重量用抜き差し丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量 蝶番 抜き差し」、「エブリィ 給油口」、「抜き差し丁番」などの商品も取り扱っております。
寸法L1(mm)
100
寸法t(mm)
4
寸法D1(Φmm)
8
寸法L2(mm)
90
寸法W(mm)
82
寸法N(mm)
8
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
抜き差し丁番
仕上
鏡面研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
重量用・防塵用に適しています
用途配電盤・各種設備装置等
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミニウム合金で軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質
アルミニウム合金(ADC)
質量(kg)
15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
35
寸法L1(mm)
65
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
52.5
寸法W(mm)
50
寸法N(mm)
6
寸法R(mm)
2
寸法P4(mm)
Φ22
寸法P6(mm)
Φ22
寸法P1(Φmm)
30
寸法P2(Φmm)
36
寸法P3(Φmm)
10.5
表面仕上げ
シルバー梨地塗装
寸法M
M4
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
30(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
180
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
用途配分電盤・工作機械・車両
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)
50(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
355
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途鋼製扉等
種類
旗蝶番
寸法F(mm)
12
材質(軸)
SS400
寸法C(mm)
3
仕上
生地
材質(羽根)
SPHC-P
ねじ穴数
0
オールステンレスのストッパー付き抜差蝶番です。 差し込むだけで抜け止め状態になるので、安全性だけでなく操作性にも優れています(TH-159)。ストッパーなしタイプのTH-160 は、シャフトの長さを5mm 短くしTH-159 と併用しやすくなっています。
用途通信機器・計測機器等
材質
SUS304、SUSXM7、SUS304-CSP
質量(g)
68.3
タイプ
ストッパーなし
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、板ばね
表面処理
バレル研磨
操作方法
装着は、ヒンジピースを挿入するだけで行えます。また、抜け止め状態になります。解除は、板バネを押さえながら扉を引き抜いてください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
耐荷重(kg)
120(縦2ヶ使用時)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10082
1個
¥3,145
税込¥3,460
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途屋内用機器・環境機器・海洋機器等
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨
長さ(mm)
50
質量(g)
170
用途に応じて、大きさが選べるようラインナップしております。
用途各種BOX
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
軸は上下とも抜差し可能です。
左右兼用型
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
2500
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
11927
1個
¥14,734
税込¥16,207
5日以内出荷
重量用扉に最適です。
用途配電盤・工作機械・建設機械等
材質/処理
(ヒンジピース)SPHC/Zn。(リベット・シャフト)SWRM/Zn。平ワッシャーSPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
右型・左型(本図・写真共右型です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
抜き差し丁番
取付穴
有
仕上
研磨
取付穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応