- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 重量用隠し丁番のおすすめ人気ランキング
重量用隠し丁番のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新110件の「重量用隠し丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロア釘」、「マグネットラッチ」、「差し込み 丁番」などの商品も取り扱っております。
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品
十字穴付皿木ねじ
開き角度(度)
180
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)
180
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
材質
(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ呼び3。掘込加工テンプレート
形状
隠し丁番型
幅(mm)
(扉)900以下
厚さ(mm)
(扉)29以上
高さ(mm)
(扉)2400以下
種類
標準
耐荷重
294N/2ヶ、392N/3ヶ
付加機能
三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)
120
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
29
最大扉高さ(mm)
2400
最大扉幅(mm)
900
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
種別
建築
質量(g)
444
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
耐荷重(kg)
参考:W1000×H2100・・・99/3枚
材質(軸)
SUS304(ステン)
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様
RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。
付属品
十字穴付木ねじ
開き角度(度)
180
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
用途建具用
仕様
標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合)
適合扉厚(mm)
36以上
開き角度(度)
180
最小扉厚(mm)
36
最大扉高さ(mm)
2000
最大扉幅(mm)
900
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(kg)
50(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10159
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用
長さ(mm)
160
材質
亜鉛合金
材質/仕上
(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装
付属品
十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)。六角棒スパナ呼び4。掘込加工テンプレート
種類
標準
仕上
焼付塗装
適合扉高さ(mm)
2400以下
付加機能
三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
適合扉厚(mm)
35以上
開き角度(度)
180
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
45kg以下/2ヶ
最小扉厚(mm)
35
最大扉高さ(mm)
2400
最大扉幅(mm)
900
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用
材質
鋼
質量(g)
41
種類
標準
仕上
光沢クロメート処理
適合扉厚(mm)
14以上
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
14
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
耐荷重(kg)
参考:W850×H2100・・・80/3枚
材質(軸)
SUS304(ステン)
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)
ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)
ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)
対応
20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用
仕上
サテンニッケルめっき
適合扉高さ(mm)
2100以下
付加機能
三次元調整機能
開き角度(度)
180
適合扉幅(mm)
1000以下
最大扉高さ(mm)
2100
最大扉幅(mm)
1000
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
用途建具用
開き角度(度)
180°
材質
亜鉛合金
仕上
電着塗装/ブラック
種類
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応