- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 重量蝶番のおすすめ人気ランキング
重量蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新231件の「重量蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐荷重 蝶番」、「鉄重量蝶番」、「丁番大型」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)
ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)
ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L1(mm)
100
寸法t(mm)
4
寸法D1(Φmm)
8
寸法L2(mm)
90
寸法W(mm)
82
寸法N(mm)
8
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途鋼製扉等
長さ(mm)
205
種類
平蝶番
耐荷重(kg)
160~170
材質(軸)
SS400
板厚(mm)
6
仕上
生地
横(mm)
164
材質(羽根)
SPHC-P
ねじ穴数
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質/仕上
(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨。(回転軸)ステンレス(SUS316)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
耐荷重(kg)
120(縦2ヶ使用時)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10082
1個
¥3,145
税込¥3,460
当日出荷
鉄製の特厚蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶
材質
ステンレス鋼 (SUS-304)
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等
材質/処理
(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
軸径(Φmm)
10
質量(kg)
(扉)30
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)
1800×900
表面仕上げ
生地
重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質
SPCC、SUS304
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
25
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
表面仕上げ
生地
用途配電盤扉、分電盤扉
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接で取付ける穴なしタイプの蝶番です。
材質
スチール(SPHC)
アルミニウム合金で軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
材質
アルミニウム合金(ADC)
質量(kg)
15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
35
寸法L1(mm)
65
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
52.5
寸法W(mm)
50
寸法N(mm)
6
寸法R(mm)
2
寸法P4(mm)
Φ22
寸法P6(mm)
Φ22
寸法P1(Φmm)
30
寸法P2(Φmm)
36
寸法P3(Φmm)
10.5
表面仕上げ
シルバー梨地塗装
寸法M
M4