- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 重量計測のおすすめ人気ランキング
重量計測のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新346件の「重量計測」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷物用はかり」、「農業用はかり」、「重量計」などの商品も取り扱っております。
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)
100
最小表示(kg)
0.01
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
約12
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単1乾電池×3本(別売)
精度
±0.06.kg
表示
表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式
デジタル
材質(台)
スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×730×880
機能
風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×500
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)
0.3~200
目量(kg)
0.05
表示形式
デジタル
付属品
固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)
約2.6
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
電源
単3乾電池×4本(別売)
精度
±0.05kg
材質(台)
ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×298×31(※計量皿)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト
有
取扱説明書
(2.4MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源
ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示
7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
781
動作温湿度範囲
-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命
約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
約10回/秒
表示モード
kg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.05
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.5~100kg
材質
本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)
276×291×33
液晶表示
LCD文字高15mm
文字高(mm)
15
規格
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
5~35(結露しないこと)
精度
±0.5kg
電源
9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)
3380
本体寸法(mm)
276×291×33
オートパワーオフ
約4分
特性
●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位
kg
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源
ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
表示
7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
781
検定
検定付
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命
約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
約10回/秒
表示モード
kg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。
ひょう量(kg)
150
最小表示(kg)
0.02
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
24
タイプ
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3乾電池×4本(別売)
表示
LCD 文字高25mm
材質(台)
SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×620×770
機能
風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.3MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
自動はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
350×250
材質
のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ
寸法(mm)
350×289×146
規格
取引証明以外用
質量(g)
5000
ひょう量単位
kg
高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)
表示
7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)
表示形式
デジタル
使用環境湿度(%)
85RH(結露しないこと)
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)
20
種別
デジタルはかり
質量(kg)
2.4
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタルはかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3乾電池×4本(別売)
表示
LCD 文字高17.55mm
表示方式
デジタル
目量(kg)
0.01
材質(台)
SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×298×106
機能
風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
242×213
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.6MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類
電子天秤
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
計量皿寸法(mm)
230×190
電池寿命(時間)
約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
動作温度(℃)
-10~40
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量皿形状
角
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
質量(kg)
9.7
電源
ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示
7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)
464
外形寸法W(mm)
380
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
118
動作温湿度範囲
-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×300
電池寿命
約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
約10回/秒
安定時間(秒)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
kg(キログラム)、pcs(個数)
1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)
2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載
軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます
3.簡易設定機能搭載
下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます
許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です
4.作業に合わせて最適角度に首振り
5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg)
6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上)
7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
保護等級
IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
材質
指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ
計量方式
電気抵抗線式ロードセル
検定
検定品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×636×784~804
質量(kg)
約13
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×500
ひょう量単位
kg
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質
皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類
上皿はかり
色(本体)
青
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類
台はかり
表示形式
デジタル
電源
ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個
表示
バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65(計量部)
電池寿命
約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
10回/秒
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
kg
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
検定
検定付
防塵防水性能
IP65(計量部)
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定
検定付
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。
頑強設計で丈夫です。
取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。
種類
上皿自動はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
精度等級
四級
ひょう量単位
kg
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
外形寸法D(mm)
232
外形寸法W(mm)
244
外形寸法H(mm)
137
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質
ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示
7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式
デジタル
動作温湿度範囲
-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命
マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応