野焼きバーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「野焼きバーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油 バーナー」、「業務用 灯油 バーナー」、「雑草 燃やす」などの商品も取り扱っております。
扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事 予熱時間 約3分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm) 約300 火炎温度(℃) 約1300 付属品 ボンベ(GT-760)×1本 トラスコ品番 854-9827 本体寸法(mm) 145×75×680 本体質量(g) 800※ボンベ除く 発熱量(kW[kcal/h]) 25.6[22000] RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 約90(GT-760・1本使用時) トラスコ品番 854-9826 本体質量(g) 410 使用燃料 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式 電子着火方式 火炎形状 幅60×長さ260mm 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 150×60×740 RoHS指令(10物質対応) 対応 火口径(Φmm) 25
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm) 600~800 火炎温度(℃) 1390 燃焼時間(分) (連続)約40~50 仕様 タンク分離型。過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます) 付属品 予熱用カセットボンベ(KYB-250) 寸法(mm) (バーナー・接手部)1305×85×167。(タンク部)Φ177×476 質量(kg) 5.9(燃料含まず) タンク容量(L) 5 ホース長さ(m) 1.6 火口径(mm) Φ81 予熱時間 カセットボンベのガスで15~30秒 発熱量(kW[kcal/h]) 86.1(74000)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

草焼のスタンダード、予熱式バーナー。 軽量設計で女性でも操作がラクラク。 筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎温度(℃) 1360 付属品 予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針 タンク容量(L) 1 予熱時間 予熱用ロックウール缶で約5分
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気化器:燃費・作業効率に優れた「完全気化方式」:完全気化方式を採用。燃費が良く、高温の火力が長時間維持できるため作業効率にも優れています。耐久性アップ:気化器をクロムメッキでコーティング。これにより気化器の耐久性が大幅に向上しました。完全気化方式を採用することにより燃費が良く高温の火力が長時間維持させることが可能です。
使用時間 約50分 トラスコ品番 231-0554 質量(kg) 2.4 容量(L) 1.5 発熱量(kW[kcal/h]) 19.8(17000) 火口径×全長(mm) Φ50×1285
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm) 600 火炎温度(℃) 1300 使用時間(分) 約25~40 付属品 注油プレート、予熱材(予備用) トラスコ品番 854-9831 本体質量(g) 3800(バーナー部:2.0・タンク1.8) 燃料タンク容量(L) 4.0 満杯容量(L) 3.2 火口径(mm) 80 予熱時間 約3分 バーナー寸法(mm) 1170 ホース長さ(mm) 1300 発熱量(kW[kcal/h]) 70.9[61000] RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm) 450~500 火炎温度(℃) 1370 燃焼時間(分) (連続)約30~40 仕様 タンク一体型。過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます) 付属品 カセットボンベ(KYB-250) 質量(kg) 3.4(燃料含まず) タンク容量(L) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1233×116×231 火口径(mm) Φ65 予熱時間 カセットボンベのガスで15~30秒 発熱量(kW[kcal/h]) 51.6(44400)
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ガスを強制的に気化させ、強力な炎を安定持続。 カセットボンベ使用で灯油バーナー並みの強火力。 圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。 火炎の長さ(mm) 約450 火炎温度(℃) 1400 燃焼時間(分) 約15-40(15-30) 質量(g) 1350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 734.5×78×237 使用ガス KYB-250・G300。PG300(ハイパワーボンベ) 火口径(mm) Φ55 熱量(kw) 29.1(34.9)
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

安定した火力で長時間の使用が可能! 小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm) 500 連続使用時間 2kgボンベ:約60分 寸法(mm) バーナー部:840 使用燃料 プロパンガス ホース長さ(m) 2 火口径(mm) 50 発熱量(kcal/h) 25000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 付属品 専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番 495-3819 全長(mm) 740 質量(kg) 0.41 点火方式 電子着火式 火炎の長さ(mm) 260(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h]) 4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 60×150 適合ボンベ カセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応) 対応 火口径(Φmm) 25
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。 使用ガス KYB-250・G300。PG300(ハイパワーボンベ)
1台
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。 使用燃料 プロパンガス 火炎温度(℃) 1500 火炎形状 棒状炎 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽に使える強火力バーナー。ガーデニングから本格除草、乾燥、解氷作業までマルチに活躍。 最初から最後まで驚異的なパワーを持続。家庭での様々な作業に広い庭のお手入れにも便利。 燃料は経済的なカセットガスで取付操作も簡単。点火はワンタッチでハンドルを回して押すだけの簡単操作。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、蓄舎の消毒、道路工事などに。 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×75×145 質量(kg) 0.8 火口径(Φmm) 50 火炎の長さ(mm) 300 火炎温度(℃) 1300 燃焼時間(分) 約10(GT-760 1本使用時) 使用燃料 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 発熱量(kW[kcal/h]) 25.6(22000) 点火方式 電子着火方式
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

気化器(予熱パイプ)は消耗品です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認いただき、必ず商品に適合した交換用部品をお使いください。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新富士バーナーDo-Ga ハイパワーガス
トラスコ品番 824-7954 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
409 税込450
当日出荷

連続使用時間 約20/30分 火炎の長さ(mm) 600 火炎温度(℃) 1300 仕様 完全気化方式 全長(mm) 1330 質量(kg) 3.05 使用燃料 灯油(容量2.0L) 発熱量(kcal/h) 47000
1個
26,500 税込29,150
翌日出荷

気化器(予熱パイプ)は消耗品です。 使用前に灯油がノズル以外の気化器からにじみ出る場合、また燃焼中青色の火炎の中に赤い炎が出るような場合は、気化器に部分的に穴があき破損したと思われます。 このような場合は新しい気化器と交換してください。
付属品 ノズル、予熱材 適合機器 KB-300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

新富士バーナー草焼バーナー灯油式
除草・解氷・乾燥作業などマルチに活躍。火口径60ミリマルチモデル。ロングタイプ
用途雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。 仕様 (発熱量)34.9kW 長さ(mm) 1325 質量(kg) 2.7 容量(L) 1.5 燃料 灯油 火炎の長さ(mm) 400
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

草焼に適したワイド炎で、庭の手入れに便利です。火力調整ができます。
用途除草、芝焼き、時代焼き。 付属品 ボンベ(KB-860)1本付 トラスコ品番 202-3239 幅(mm) 60 全長(mm) 350 材質/仕上 ステンレス、樹脂 質量(kg) 0.62 高さ(mm) 100 タイプ ハンディタイプ 使用燃料 ねじ込み式ガス 連続使用時間(分) 80 火炎温度(℃) 1300 火口径(mm) 50 発熱量(kcal/h) 2800 アズワン品番 64-8574-81
1台
1,998 税込2,198
当日出荷