野菜保管庫のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
125件の「野菜保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野菜 保存庫」、「野菜 収納 庫」、「野菜用冷蔵庫」などの商品も取り扱っております。
玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。 庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。 キャスター付なので移動がラクラク。 玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。 冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
トスクリーム 電源 100V(50/60Hz) 電源コード(m) 4 凝縮器 空冷式 冷却器 冷気強制循環式 庫内温度(℃) 2~20(調節可能) コンセント 2極差込15A-125V
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番 1-6684-01 有効内容量(L) 25 温度調節精度 ±0.5℃(無負荷時) 温度分布精度 ±0.5℃(35℃運転時) 温度設定単位 1℃ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×260×360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×445×477 付属品 棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分) トラスコ品番 311-0591 質量(kg) 12 使用温度範囲(℃) 0~30 消費電力(W) 98 電源 AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 安全装置 過昇温度保護機能 電源コード(m) 2 冷却方式 自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール 加熱方式 自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール 内装 アルミ(エポキシ焼付塗装) 外装 ABS樹脂 温度設定範囲(℃) 3~45 ドレン水 自然蒸発式
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

定格内容積(L) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×489×498 付属品 網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg) 15 ホワイト 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 約1.9 定格電流(A) 1.1 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 55 運転音(dB) 24 冷媒 R600a 冷媒封入量(g) 15 アズワン品番 64-1124-01 ドア 右開き 霜取方法 手動 年間消費電力量(kWh/年) 138 省エネ基準達成率(%) 112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷


ガーデニングやスポーツ用品、野菜、ポリタンク、ゴミ保管庫などの簡易保管庫としてマルチに使える収納ボックス。マンションのベランダや勝手口に合わせて150~300Lの豊富なバリエーションからお選びいただけます。ホウキやホコリ取りなどを掛けられるフック4個付き。底板には衣服内にゴミが落ちるのを防ぐ穴と、ネズミの侵入を防ぐカバーが付いています。南京錠を取り付けて防犯できる南京錠取付プレートが付属しています。(南京錠は別売りです。)。設置時の水平出しが容易なアジャスター4個付きです。本体は耐久性の高い屋外用樹脂焼付塗装。手に触れる板金端は折り曲げとプラスチックカバーで保護してあり安全。
用途ストッカー、収納として。工具/DIY道具/物置/タンク収納/ポリタンク/灯油/野菜/すだれ/ホース/長靴/かま/農具/スコップ/シャベル/庭/玄関横/ベランダ/屋外 材質 鋼板(樹脂焼付塗装)、ポリプロピレン、ポリスチレン、鋼板(亜鉛メッキ)、ABS樹脂 高さ(mm) 730
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg) 21 内寸法(mm) (上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 内容量(L) 冷蔵65+製氷5 定格消費電力(W) 68 冷却方式 コンプレッサー方式 電源(AC100V) 50/60Hz 外寸法(mm) 470×450×632 アズワン品番 2-2041-12 庫内温度(℃) 約5 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 472×450×860 仕様 庫内灯/15W 質量(kg) 約22 容量(L) 93 ドア 1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V) 単相100(50/60Hz) 冷媒 R-600a 庫内温度(℃) -20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メーカー2012年モデルより約20%の省エネを実現!シンプルで見やすくなった大型操作パネルを採用! 庫内設定温度7~15まで設定可能!設置スペースはそのまま、収納力アップ! 大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。 安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。 冷却装置は5年保障付(本体1年)。
電源(V) 単相100 冷媒 HFC R134a
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類 両開き 最大積載量(kg) 50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ 超薄型 消費電力(W) (冷却時)130 温度設定 (冷蔵)-2℃~12℃ 電源(V) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。 セット内容 本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 7.5 容量(L) 約25 電源(V) AC100(50/60Hz)、DC12 消費電力(W) (AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43 コード長さ(m) (AC)約1.4、(DC)約1.9 冷却方式 ペルチェ式 温度調節範囲(℃) 5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約345×430×485 運転音(dB) 保冷:最大46.5、保温:最大48.0 庫内寸法(mm) 約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペルチェ方式で冷却・加温方式のクールインキュベーターCN-40A。 ペルチェ素子を2個使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。※日本試験機工業会規格JTM‐K01による算出値 低振動設計 高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。 省エネ・低消費電力 コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。 シャーレ(Φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。 観察用透明内扉 扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。 保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。) プログラム運転 CN-40A はあらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転(プログラム運転)が可能です。また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。 自動運転に登録可能な時間は1ステップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。 また、登録した1-9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。 小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
付属品 棚網×2枚、鍵×2個 材質 庫内/アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂 質量(kg) 18 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 98 内容積(L) 41(内扉内37) 安全装置 過昇温度保護機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×455×550 制御温度(℃) 3~45(1℃単位) 周囲温度0~30℃ アズワン品番 1-8963-01 庫内寸法(mm) W360×D276×H420 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

アイリスオーヤマ冷蔵庫142L
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L) 【冷蔵室】142 ホワイト 寸法(mm) 約475×635×1290 質量(g) 37000 材質 鋼板、PP、ABS、ガラス等 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W) 電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年) 93 省エネ基準達成率(%) 315(2021年) コード長さ(m) 約1.8 扉開閉方式 右開き 耐荷重(kg) 30(トップテーブル) 耐熱温度(℃) 100(トップテーブル) 保証期間 お買い上げ日より1年間 幅(mm) 475
1台
54,980 税込60,478
欠品中

サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃) -20~60
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 470×447×496 容量(L) 46 定格内容積(L) 46 付属品 霜取り用ヘラ・製氷皿・卵置き・霜受けトレイ 材質 スチール・ABS樹脂・高衝撃ポリスチレン・汎用ポリスチレン 質量(kg) 15 電源 100V 50/60Hz コード長さ(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 39/37 騒音値(dB) 23 冷却方式 直冷式 冷媒 ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年) 111
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマト科学恒温器
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式 自然対流式(エアジャケット方式) 使用温度範囲(℃) 室温+5~80 温度調節精度 ±0.5℃(37℃時) 温度分布精度 ±1.0℃(37℃時) 運転モード 定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート 扉形式 二重扉(内扉強化ガラス) 安全装置 自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど 付属品 棚板×2、鍵×2
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様 製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、鋼板ドア、ノンフロン 寸法(mm) 据付必要奥行:596 質量(kg) 18 オフホワイト 定格消費電力(W) 電動機:39(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×496×695 年間消費電力量(kWh/年) 177(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%) 100 グリーン購入法 適合 定格内容積(L) 75(食品収納スペースの目安:54)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

アズワン小型冷蔵庫
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
容量(L) 冷蔵43+製氷5 定格消費電力(W) 68 質量(kg) 14 電源(V) AC100(50/60Hz) 内寸法(mm) (上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190 冷却方式 コンプレッサー方式 外寸法(mm) 450×450×510 アズワン品番 2-2041-11 庫内温度(℃) 約5
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

アルインコ玄米氷温貯蔵庫
自宅で氷温米が作れる!収穫したお米の甘味が増しおいしささらにアップ! 冷めてもお米がパサつかず、再熟成で旨みが回復します。 シンプルで見やすい大型操作パネルを採用!庫内設定温度-5~15℃まで設定可能! 大容量8段積みで設置スペースはそのまま、収納力アップ! 大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。 安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。 冷却装置は5年保障付(本体1年)。5年間のロングラン保証付き!(本体1年) 万が一冷却装置に不具合が発生しても、5年間は安心してご利用いただけるロングラン保証付き。 買ってからも負担の軽減をお約束いたします。
仕様 南京錠用金具付、キャスター付、高さ調節アジャスター付 電源(V) 単相100
1台
319,800 税込351,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)