金の亀のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「金の亀」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー 刃 金属」、「金の卵」、「白鷺」などの商品も取り扱っております。
オフセット型・切断フレキシブル砥石。 金の亀ならバリ取りできます。 耐久性抜群。 ストレート切断。
用途ステンレス用・金属用 仕様 両面補強 粒度 50 厚さ(mm) 1.9 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 硬度 B2F 外径(Φmm) 105 砥粒 MAZ 主要切断材料 ステンレス・金属 結合度 X 最高使用周速度(m/s) 72
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料 ステンレス・金属 砥粒 AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度 60 主要切断材料 鉄・ステンレス 砥粒 AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14000 硬度 P 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 シリーズ 金の卵
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の切断 外径(Φmm) 107 厚さ(mm) 1 穴径(Φmm) 15 粒度 46 砥材 A トラスコ品番 783-7534 シリーズ スーパーリトル 硬度 S 適合材 ステンレス・一般鋼材 最高使用周速度(m/s) 80
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

用途金属、プラスチックなどの切断 適合本体 マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質 レジ砥石(グラスファーバー入) 穴径(Φmm) 10 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 50×10×1.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(3枚)
799 税込879
当日出荷

三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ 一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ 飛騨の匠 硬度 P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。 外径(mm) 105 穴径(mm) 15 シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s) 80
1枚ほか
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 硬度 S RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ニューレジストンシータミニ
超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様 両面補強 粒度 60 厚さ(mm) 1 砥材 NX 穴径(Φmm) 9.53 硬度 S 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72
1箱(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様 両面補強 粒度 60 厚さ(mm) 1 砥材 NX 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14280 シリーズ デルタカット 硬度 S 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 外径(Φmm) 107 主要切断材料 一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(1.96MB)
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ105 コーナーカット
オフセット形状により締め付けナットを気にせずコーナーカットや寸切りができます。スーパーマムシの砥粒配合をベースに特殊製法の補強材を採用高い安全性と耐久性を実現しました。
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等) トラスコ品番 828-8318 厚さ(mm) 2.3 穴径(Φmm) 15 外径(Φmm) 105 本体質量(g) 50 刃厚(mm) 2.3 主要切断材料 一般鋼、ステンレス
1箱(5枚)
2,195 税込2,415
5日以内出荷

両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。 粒度 80 砥粒 AZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 シリーズ 金の卵 硬度 P 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 主要切断材料 ステンレス
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属、プラスチック、F.R.P.などの切断 切断対象 金属、プラスチック、F.R.P.など 適合機種 28151 適合本体 ミニカッティングソウ(No.28151) 材質 レジ砥石 穴径(Φmm) 10 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 50×10×1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(3枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾式(ドライタイプ) タイプ セグメント ダイヤ層幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーナーカット・ボルト寸切用オフセット型
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 仕様 両面補強 種別 オフセット型 粒度 30 厚さ(mm) 2.5 砥材 A 穴径(Φmm) 15 シリーズ スーパーリトル 硬度 P 外径(Φmm) 105 結合剤 BAF 主要切断材料 ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等 最高使用周速度(m/s) 80
1枚
349 税込384
当日出荷

隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。 仕様 両面補強 粒度 30 厚さ(mm) 2.3 砥材 A 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 硬度 P 使用工具 ディスクグラインダー、砥石用切断機 外径(Φmm) 100 刃厚(mm) 2.3 主要切断材料 一般鋼・ステンレス鋼
1枚ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 EA159DM、EA159DN用 エスコ品番 EA159DM-1 厚さ(mm) 1.5 直径(Φmm) 75 穴径(Φmm) 9 外径(Φmm) 75 吸入口サイズ 1/4inchPT
1セット(10枚)
3,040 税込3,344
当日出荷

切れ味重視
用途一般鋼 仕様 1枚補強 粒度 46 厚さ(mm) 2.2 穴径(Φmm) 15 硬度 S 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 4300 外径(Φmm) 100 砥粒 A 主要切断材料 一般鋼
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷