- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 金トンボのおすすめ人気ランキング
金トンボのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「金トンボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート土間ならし」、「角スコップ」、「スコップ 四角」などの商品も取り扱っております。
グリップ部分にローレット加工(滑り止め)。
軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ。
全長(mm)
970
材質(柄部)
ハイテンションパイプ
仕上
ゴールドメタリック
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)
970
全長(mm)
815
質量(kg)
1.1
肩幅(mm)
167
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
刃先はステンレス製でサビにくいです。
用途グラウンドやアスファルトなどのならしに。
全長(mm)
1800
先幅(mm)
600
トラスコ品番
411-5601
材質
刃先:ステンレス、柄:木
質量(kg)
2
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラスコ品番
758-3711
質量(kg)
1.9
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
1300×68×1500
作業幅(mm)
1300
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
様々な用途に使えるタブ。肉厚で丈夫。屋外使用に最適。ホース止め付
色
モスグリーン
容量(L)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×470×330
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
‐10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)
(コテ)890
柄長さ(mm)
1300~2200
鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。
刃先形状
角形
全長(mm)
780
トラスコ品番
387-2611
材質
(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金
質量(g)
800
板厚(mm)
1.6
先端長(mm)
230
刃先幅寸法(mm)
165
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-10~120
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用
全長(mm)
1800
先幅(mm)
800
質量(kg)
1.4
質量(g)
1400
材質(柄部)
アルミ合金
材質(頭)
アルミ合金
頭部高さ(mm)
110
1本
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
食品衛生法適合のタライです。
優れた強靱性、軽いパイプ製「シルバーRG(ローレットグリップ)ショベル」
グリップ部分にローレット加工(滑り止め)
軽量かつ強靭なハイテン鋼パイプ
全長(mm)
970
色
メタリックブルー
材質(柄部)
ハイテンションパイプ
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。
ならし、アマ出し兼用タイプです。
柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。
トラスコ品番
851-0797
材質
アルミ
寸法(mm)
90×1300×1600
質量(kg)
2
作業幅(mm)
1300
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。
用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用
全長(mm)
970
規格
JIS規格品
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
国産樫材
材質(刃)
ショベル鋼板(S50C)
除雪、酪農・畜産用途など様々なシーンで
材質
アルミ合金
材質(柄部)
ナラ材
従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。
穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。
アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
種別
角
全長(mm)
970
質量(kg)
1.8
色
シルバーメタリック
刃長(mm)
300
材質(柄部)
ハイテンションパイプ
刃先幅寸法(mm)
255
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)
915
仕様
JIS規格品
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
255
頭部板厚(mm)
1.45
強い!軽い!すべらないハンドル「パイプ柄シリーズ」
角形に比べ刃先が平形状で柄が長くコンクリート混練に最適。
種別
角型
全長(mm)
910
トラスコ品番
411-5805
色
シルバーメタリック
刃長(mm)
220
材質(柄部)
ハイテンションパイプ
刃先幅寸法(mm)
170
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷