金具 開き防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
187件の「金具 開き防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開き止め金物」、「扉開き止め」、「扉開放防止」などの商品も取り扱っております。
フリージョイント(半割れタイプ)の開き防止に使用します。
種類 支持金具
1セット(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番 1-8613-02 仕様 両面テープ TGK品番 680-87-28-11 種別 開閉防止具 寸法(mm) 98×38×17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ。 地震を感知したら扉をロックし、揺れがおさまれば、ロックを自動で解除します。
用途キャビネットや収納の開き扉に。 材質 樹脂 アズワン品番 64-7750-79
1袋(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上 冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm) 2 穴数 4(平座) 穴径(mm) 3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリージョイント(スッキリフロート用)の開き防止に使用します。
種類 ダクト
1セット(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類 ダクト 寸法C(mm) 45
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm) 500 種類 継手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。 種類 フリーコーナー
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。 ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
種類 継手
1本
599 税込659
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番 337-6036 適合機種 SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
型式 60型 種類 ダクト 寸法A(mm) 64 寸法B(mm) 54
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム その他 付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本 材質 真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類 フリージョイント 長さ(mm) 1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)