金切りのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
513件の「金切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 切り はさみ」、「アルミ はさみ」、「金切りのこ」などの商品も取り扱っております。
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm) 250
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm) 約250 材質 ステンレス鋼(420J2) 質量(g) 265 切断能力(mm) 刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm) 250 刃厚(mm) 母材/約4 刃先形状 直刃
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断 全長(mm) 210 質量(g) 210 切断能力(mm) 刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 刃部硬度 HRC51~55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm) 240 刃長(mm) 40 トラスコ品番 309-6220 質量(g) 330 最大切断能力(mm) (ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。 高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。 二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。 軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。 ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。 ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。 材質 刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂 硬度 (刃先)HRC50~62 切断能力(mm) 軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分 全長(mm) 250 材質 炭素鋼 切断能力(mm) (トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。 直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。 仕様 ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能 切断能力(mm) (軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで 材質(グリップ) エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部) 60-62 材質(刃) クロームモリブデン鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm) 248 刃長(mm) 35 材質 刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム) 刃厚(mm) 母材/約4 切断能力(mm)ステンレス板 0.7 切断能力(mm)鋼板 0.8 切断能力(mm)鉄板 1.2 切断能力(mm)銅板 1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm) 205(先端キャップ除く) 材質 ステンレス鋼(420J2) 質量(g) 142 切断能力(mm) (アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。
全長(mm) 215 切断能力 鉄線4mm サイズ(mm) 200 全質量(g) 270
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先 片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック 長寿命高ねじれ強力スプリング採用 手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ 収納に便利な吊り下げフック穴付
全長(mm) 250 質量(g) 390 切断能力 冷間圧延鋼板/1.2mm。ステンレス板/0.7mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「倍力構造」&「薄刃」で金属板をラクラク切断。軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。倍力構造:支点を二つ設けた2段テコの採用により軽い力でラクラク切断。軽天材の切断に適した薄刃で作業性アップ。握りやすい形状のグリップ。安全ロック付
全長(mm) 255 質量(g) 380 切断能力(mm) 冷間圧延鋼板/1.2、ステンレス板/0.7
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

倍力タイプでステンレス板対応(ステンレス板厚 0.2~0.8mmに対応)
用途ステンレス板、鉄板、角波鉄板、銅版、アルミ板、ラスシート、梱包用帯鋼の切断に。 全長(mm) 約260 刃長(mm) 約50 質量(g) 約535 刃幅(mm) 約25 (閉時) 材質(グリップ) スチレン系エラストマ 刃厚(mm) 約5 (片側) 切断板厚(mm) 1.2 (鉄板相当)。0.8 (SUS) 切断能力(mm)ステンレス板 0.8 切断能力(mm)鉄板 1.2
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。
用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。 全長(mm) 240 幅(mm) 60 高さ(mm) 20 質量(g) 355 奥行(mm) 250 切断能力(mm) (トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.0
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm) 210 刃長(mm) 43 トラスコ品番 222-2825 質量(g) 220 呼び MU 切断サイズ (ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下 適合切断材 ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。 バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。
用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など 材質 刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 全長(mm) 200 質量(g) 187 刃長(mm) 75 切断能力(mm) (アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10 刃厚(mm) 4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。 切断能力(mm) ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃&カーブ刃の金切鋏です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二箇所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。 仕様 ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能 タイプ ミニ 切断能力(mm) (軟鋼板)1.2まで、(ステンレス板304)0.6まで、(銅板・アルミ板)1.5まで、(プラスチック板)2まで、(針金)2.5まで 材質(グリップ) エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部) 60-62 材質(刃) クロームモリブデン鋼
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他 全長(mm) 250 刃長(mm) 35 エスコ品番 EA544MS-1 材質 刃/モリブデン鋼(落し鍛造) ブルー 切断能力(mm) (ステンレス)0.8
1個
7,160 税込7,876
当日出荷