金切バサミのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
210件の「金切バサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力金切りバサミ」、「ステンレス 切る ハサミ」、「怪力バサミ」などの商品も取り扱っております。
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm) 250
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm) 250 刃厚(mm) 母材/約4 刃先形状 直刃
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分 全長(mm) 250 材質 炭素鋼 切断能力(mm) (トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。 高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。 二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。 軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。 ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。 ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。 材質 刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂 硬度 (刃先)HRC50~62 切断能力(mm) 軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm) 240 刃長(mm) 40 トラスコ品番 309-6220 質量(g) 330 最大切断能力(mm) (ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断 全長(mm) 210 質量(g) 210 切断能力(mm) 刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 刃部硬度 HRC51~55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm) 248 刃長(mm) 35 材質 刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム) 刃厚(mm) 母材/約4 切断能力(mm)ステンレス板 0.7 切断能力(mm)鋼板 0.8 切断能力(mm)鉄板 1.2 切断能力(mm)銅板 1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。
用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。 全長(mm) 240 幅(mm) 60 高さ(mm) 20 質量(g) 355 奥行(mm) 250 切断能力(mm) (トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.0
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。 直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。 仕様 ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能 切断能力(mm) (軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで 材質(グリップ) エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部) 60-62 材質(刃) クロームモリブデン鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。 材質(本体) 極軟鋼SAE1006 切断能力(mm)ステンレス板 0.5 切断能力(mm)鉄板 0.6 切断能力(mm)銅板 0.8
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm) 約250 材質 ステンレス鋼(420J2) 質量(g) 265 切断能力(mm) 刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

倍力タイプでステンレス板対応(ステンレス板厚 0.2~0.8mmに対応)
用途ステンレス板、鉄板、角波鉄板、銅版、アルミ板、ラスシート、梱包用帯鋼の切断に。 全長(mm) 約260 刃長(mm) 約50 質量(g) 約535 刃幅(mm) 約25 (閉時) 材質(グリップ) スチレン系エラストマ 刃厚(mm) 約5 (片側) 切断板厚(mm) 1.2 (鉄板相当)。0.8 (SUS) 切断能力(mm)ステンレス板 0.8 切断能力(mm)鉄板 1.2
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先 片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック 長寿命高ねじれ強力スプリング採用 手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ 収納に便利な吊り下げフック穴付
全長(mm) 250 質量(g) 390 切断能力 冷間圧延鋼板/1.2mm。ステンレス板/0.7mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線切り専用
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。 全長(mm) 約250 刃長(mm) 約55 質量(g) 約390 刃幅(mm) 約25 (閉時) 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 刃厚(mm) 約5 (片側) 切断板厚(mm) 0.6 (鉄板相当)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

「倍力構造」&「薄刃」で金属板をラクラク切断。軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。倍力構造:支点を二つ設けた2段テコの採用により軽い力でラクラク切断。軽天材の切断に適した薄刃で作業性アップ。握りやすい形状のグリップ。安全ロック付
全長(mm) 255 質量(g) 380 切断能力(mm) 冷間圧延鋼板/1.2、ステンレス板/0.7
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm) 210 刃長(mm) 43 トラスコ品番 222-2825 質量(g) 220 呼び MU 切断サイズ (ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下 適合切断材 ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。 材質 刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム 全長(mm) 270 質量(g) 500 刃部硬度 HRC60~62 仕上 黒染
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm) 210 刃長(mm) 67 トラスコ品番 402-6781 材質 刃部:ステンレス鋼 質量(g) 178 刃厚(mm) 7.9
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

色々な切り方ができる多機能鋏
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。 全長(mm) 約245 刃長(mm) 約65 質量(g) 約375 刃幅(mm) 約20 (閉時) 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 刃厚(mm) 約5 (片側) 切断板厚(mm) 0.6 (鉄板相当)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm) 225 刃長(mm) 30 トラスコ品番 369-9757 質量(g) 270 呼び ASR 切断サイズ 0.6以下 適合切断材 ブリキ、ステンレス板
1個
4,498 税込4,948
当日出荷