- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 書籍
- 金型の本のおすすめ人気ランキング
金型の本のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新89件の「金型の本」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペン型グラインダー」、「金型 錆落とし」、「ポート研磨」などの商品も取り扱っております。
均質なモノを大量に生産するためには、金型は欠かせない。金型なくしては、一日としてモノづくりは成り立たなくなっている。それなのに金型について知っている人は少ない。本書は、そんな金型の基礎事項から金型を用いた生産まで網羅した金型の入門書。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
160
著者名
吉田弘美
初版年月
2007年03月
1冊
¥1,600
税込¥1,760
10日以内出荷
プレス加工は自動車をはじめ機械、電機・家電など、幅広い分野で利用されており、モノづくりに大きく貢献している。本書は、著者の豊富な実務経験をベースに、プレス加工を一般の方にもわかりやすく解説したプレス加工の入門書。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
160
著者名
山口文雄
初版年月
2012年07月
1冊
¥1,600
税込¥1,760
10日以内出荷
われわれの日常生活に欠かせないプラスチック製品。プラスチックにはいろいろな種類があり、また多岐にわたる用途に合わせるように成形法も数多くなる。本書はそんなプラスチック成形を、ペットボトルやレジ袋など身近なものを例にしてわかりやすく紐解いたプラスチック成形の入門書。これを読めばプラスチックは一層身近になる!?
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
160
著者名
横田 明
初版年月
2014年06月
1冊
¥1,400
税込¥1,540
10日以内出荷
金属材料に施される金属加工は、モノづくりを支えている重要な技術の一つ。本書は、金属加工に分類される多くの加工法(鋳造、鍛造、板金加工、プレス加工、切削加工、溶接、レーザ加工など)を取り上げ、知っておくべき基礎的な知識をまとめる。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
160
著者名
海野邦昭
初版年月
2013年03月
1冊
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
種類と特徴、材料選定のポイント、用途に適した特性を向上させる改質技術、性能に影響する諸要因と対策、品質評価法など解説。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
327
著者名
本間精一(プラスチック)
初版年月
2015/12/01
1冊
¥3,200
税込¥3,520
10日以内出荷
金型や機械設備、部品に付着している油脂、防錆剤などの洗浄に便利なスプレーです。
容量も840mLと大容量タイプなのでお買い得な1本です。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄や金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備および部品の油汚れの洗浄に。
成分
イソヘキサン、エタノール、プロパン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.611L
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(840mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
セット内容
A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
50000~80000
適合材
超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1セット(30本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。
チャッキングはストップレンチ方式。
丸型ハウジングにて軽量です。
用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など
回転数(min-1[r.p.m])
54000
空気消費量(m3/min)
0.2
ホース接続口(エア源側)
カプラ1/4
仕様
パッケージケース付、排気方法/後方
付属品
片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)
全長(mm)
137
質量(g)
110
外径(Φmm)
15
空気圧力(MPa)
0.4~0.6
コレットサイズ(mm)
3
チャッキング径
3mm
売れる製品の開発、量産を視野に入れた工程設計・製造技術の確立、製品の信頼性・耐久性の確保などに大きく関わる「生産技術」について図解詳述。大局的に理解できるよう「生産管理との関わり」「付加価値増大のための方策」「現場で必要とされる事項」をやさしく説き明かす。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
160
著者名
坂倉貢司
初版年月
2015年12月
1冊
¥1,500
税込¥1,650
10日以内出荷
有機則クリアータイプ
「有機溶剤中毒予防規制」の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤です。
ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。
洗浄力に優れ、速乾性のため作業効率を向上させます。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄。
金型の防錆剤や油汚れの洗浄。
機械設備及び部品の油汚れ落とし。
成分
脂肪族系炭化水素。アルコール類。LPG
使用温度範囲
常温
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
588mL
危険物の性状
非水溶性
1本(840mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
射出成形の原理・原則や基礎知識と、実際の成形作業をつなぐ前準備と段取りに注目して解説する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
161
著者名
ものづくり人材アタッセ
初版年月
2018/08/01
1冊
¥1,800
税込¥1,980
10日以内出荷
アズワン品番
1-312-06
寸法(mm)
150×280×443
質量(kg)
約9
1個
¥164,000
税込¥180,400
10日以内出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に
ストローク(mm)
(熱板)0~90
ボイラータンク加熱温度(℃)
室温+20~300
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
温度調整方法
PID方式
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ付き)
イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。
1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト
市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。
イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。
RoHS指令(10物質対応)
対応