- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
- 金型離型剤のおすすめ人気ランキング
金型離型剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新119件の「金型離型剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「離型剤」、「ウレタン樹脂専用離型剤」、「フッ素系離型剤」などの商品も取り扱っております。
ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。
少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。
シリコーンオイルを一切含有していません。
熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に
各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC
試作品製作時のシリコーン型の離型に
使用温度範囲(℃)
200~250
主成分
特殊フッ素化合物
耐熱温度(℃)
200~250
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。
用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型
トラスコ品番
356-9799
色
透明
使用温度範囲(℃)
5~35
主成分
シリコーンオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.42kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。
ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。
ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。
耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。
化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。
表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
スプレー型離型剤です。
そのまま使用できますので取扱が簡単です。
型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分
シリコーン
特殊成分を含有したユニークな離型剤です
べたつきがなく仕上がりが良好
金型コーナーへの残留物なし/少量塗布で二次加工可
成分
変性シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG
適合
高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)
容量(mL)
420
耐熱性
250℃
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
1箱(420mL×24本)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。
熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。
熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。
PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。
フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。
成分
脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG
使用温度範囲(℃)
250℃以下
主成分
シリコーン
耐熱温度(℃)
200~250
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
25mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定)
優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない)
高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。
耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。
耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。
使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。
熱硬化、熱可塑樹脂の成型。
スパッターの付着防止。
アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。
アルミやSUSの押出し、引抜成型。
高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。
るつぼの内面保護。
種別
速乾
タイプ
バインダー/有機バインダー
主成分
窒化ホウ素
耐熱温度(℃)
800
噴射剤
ブタン・プロパン
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。
色
無色~淡黄色透明(液体)
主成分
シリコーン
成分
ジメチルシリコーンオイル
不揮発分
5(105℃×3h %)
危険等級
Ⅲ
溶剤
石油系炭化水素+キシレン
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。
金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として
トラスコ品番
494-1632
材質
主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール
色
透明
容量(mL)
420
使用温度範囲
室温~300℃
噴射剤
LPG
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.18L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(420mL)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。
離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。
シリコーンオイルを一切含有していません。
高温成型品の離型性良好。
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。
ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。
使用温度範囲(℃)
300℃
主成分
植物性燐脂体
耐熱温度(℃)
300
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
95mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
金型汚れが少なく、離型性、持続性に優れています。 比較的高い金型温度(150~200℃)でも有効成分が熱分解を起こしません。
仕様
皮膜状態:ウェットタイプ
成分
フッ素、潤滑剤(DME)
耐熱温度(℃)
260
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1個(420mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
特殊成分を含有したユニークな離型剤です
粉末のためべたつきなし/製品の仕上がりが良好/アクリル等透明樹脂に好適
成分
金属石鹸、炭化水素系溶剤、LPG
適合
高圧ガス法/可燃性高圧ガス
容量(mL)
420
耐熱性
150℃
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
1箱(420mL×24本)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。
速乾性ですので作業能率が向上します。
耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。
軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。
アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。
高温溶融物の離型剤。
製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。
トラスコ品番
398-5148
種別
常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤
耐熱温度(℃)
400
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.126L
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シリコーンを主成分とした離型性に優れる離型剤・ 二次加工は不可
汎用シリコーン離型剤
成分
中粘度シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG
適合
高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)
耐熱性
250℃
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1.824L
危険物の性状
非水溶性
1箱(420mL×24本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。
低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑
溶剤や薬品に触れる部分の潤滑
金型表面の離型コーティング
工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上
商品タイプ
フッ素グリース
特性
耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性
トラスコ品番
477-7948
危険等級
Ⅲ
連続耐熱温度(℃)
270
アズワン品番
8-169-03
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.168L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
植物系基剤を主成分にした低濃度タイプの離型剤。
成形品に付着した被膜は汎用洗浄剤で除去できます。
特に量産部品の連続成形金型に有効です。
用途塗装、メッキなど二次加工をするプラスチック離型に
熱硬化性・可塑性樹脂の離型に
使用温度範囲
常温~150℃
トラスコ品番
123-2576
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
低粘度シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、撥水性にすぐれています。
用途射出成形機金型に。木工機械のすべり面、刃物に。離形・滑走・粘着防止剤。
仕様
オイル状(スプレー後の状態)
成分
合成油(シリコーンオイル)
色
透明
使用温度範囲(℃)
-50~200
危険物の類別
非危険物
金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の金型離型剤ペインタブル用です。
用途あらゆるプラスチックの離型。
色
透明
容量(mL)
500
質量(g)
450
トラスコ品番
374-8758
タイプ
ペインタブルタイプ
主成分
シリコーンオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.42kg
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定)
優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない)
高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。
耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。
耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。
使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。
熱硬化、熱可塑樹脂の成型。
スパッターの付着防止。
アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。
アルミやSUSの押出し、引抜成型。
高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。
るつぼの内面保護。
種別
中乾
タイプ
バインダー/有機バインダー
主成分
窒化ホウ素
耐熱温度(℃)
800
噴射剤
ブタン・プロパン・DME
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
420mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
フッ素化合物とシリコーンの複合皮膜タイプです。
離形性と持続性に優れます。
PFOAフリーです。
用途熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。
シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に。
トラスコ品番
773-5243
色
淡黄色透明
容量(mL)
420
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性