- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 金属 テストピースのおすすめ人気ランキング
金属 テストピースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「金属 テストピース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cfrp板」、「テストピース」、「日塗工サンプル」などの商品も取り扱っております。
酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
種別
アルミ処理板A6063S アルマイト加工
アズワン品番
2-9852-13
1セット(100枚)
¥18,200
税込¥20,020
10日以内出荷
隠蔽力・光沢をチェックし、調色管理のお役にたつコート紙式塗板です。
下塗り色(プラサフ)を施していますので隠蔽性が一目瞭然です。
表面、裏面ともPPシート加工のため、鉄板面に塗装した時と同じ仕上がりになり光沢検査にも適しています。
裏面は塗色作成日・車種・年式・塗色番号・塗装条件・配合比率などを記載して、調色や塗装の管理(保管)にご利用できます。
寸法・サイズ(mm)
90×200
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。
セット内容
亜鉛・ニッケル・鉛・銅・鉄・アルミニウム×各5枚
寸法(mm)
15×45×0.5(亜鉛・銅・鉄・アルミニウム)、15×45×0.3(ニッケル)、15×45×1.5(鉛)
ケース寸法(mm)
69×47×19
1組(30枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
寸法(mm)
50×60×t0.35
種類
ニッケル
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアール部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に判定できます。タッチアップ塗装には大判を使用することで、養生紙の役目や切り抜きのマーク入れなどにも使用できます。看板用は表面が加工されていますので、密着の良い塗料で屋号やロゴマークを直接ボディーに貼付することで、宣伝用としても活用できます。
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
200×300
危険物の類別
非危険物
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ
平板
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに