- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 金属 彫刻のおすすめ人気ランキング
金属 彫刻のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新316件の「金属 彫刻」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エングレービング」、「鉄 彫刻」、「工具 石 彫刻」などの商品も取り扱っております。
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。
マーキングの太さを調節できるダイヤル付。
材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。
ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など
付属品
テンプレート1枚
材質(本体)
ナイロン樹脂
消費電力(W)
7
先端角(°)
60
定格電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
対応材質
プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス
材質(ビット)
超硬合金
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。
トラスコ品番
498-8604
材質
スチール
最高回転数(min-1[r.p.m])
100000
先端ボール径(mm)
0.4
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ガラス工芸や金属彫刻など幅広い分野でよく使われている先端工具です。
良質のダイヤモンドを使用していますので切れ味は抜群です。
適合材
ガラス
1セット(20本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
扱いやすいペンシルタイプ
ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻
付属品
ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ
軸径(Φmm)
取付ビット:2.35
消費電力(W)
100
定格使用時間(分)
15
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
需要家の要求に応え明確に刻字します。
普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。
世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。
従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。
可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。
潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。
手元への振動は殆どありません。
スウェーデン製。
【可動部品は3つだけ】
このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。
Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。
【簡単でこわれにくい】
唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。
【ペン先】
耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。
ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。
【高い振動数】
振動数は毎分500~600ストロークです。
これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。
ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。
【振動が少ない】
振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。
小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。
空気消費量(m3/min)
0.025
種別
エアー式
質量(g)
170
胴径(Φmm)
17.3
振動数
毎分500~600ストローク
本体長さ(mm)
160
使用空気圧(kg/cm2)
4~7
線の太さ
中字
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻
材質
超硬
タイプ
細文字用
シャフト径(Φmm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強力なDCマグネットモーターを使用ています。
切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品
コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ
全長(mm)
250
消費電力(W)
50
チャック径(Φmm)
2.35/3.0/3.2
定格使用時間(分)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。
用途金属への複数桁刻字
文字高(mm)
10.0
仕様
専用ホルダー使用タイプ
トラスコ品番
509-7738
セット内容
数字各1本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー3本、合計48本組、ホルダー1型、木箱
材質
合金工具鋼(全体焼き入れ)
質量(kg)
1.3
桁数
4(2型ホルダー使用時2桁※オプション)
文字ピッチ(mm)
7.5
1個
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
用途鉄、アルミ、ステンレス、真鍮などの固い材料の切削。
シャフト径(Φmm)
2.35
材質
超硬
全長(mm)
43
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1セット(5本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高品質の先端パーツ30本組。彫金・シルバーアクセサリー・ガラス彫金・プラモデル・ネーム入れなどの加工に最適。使用可能工具:電動式ミニルーター、電池式ミニルーター、フレキシブルシャフト。
軸径(Φmm)
(ビット)2.35
全長(mm)
59、(ビット)45
質量(g)
80
適合材
ガラス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。
12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。
商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し
セット内容
ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット
材質
ABS樹脂・鉄・アルミ
消費電力(W)
20
取付可能ドリルチャック
径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具
トランス
(電源)AC100V→DC12V・1.0A
太さ(mm)
33.5
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品
テンプレート 1枚
トラスコ品番
229-6021
全長(mm)
163.8
消費電力(W)
7
芯径(mm)
3.4
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。
電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。
トラスコ品番
328-8447
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
420
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
4.2
定格周波数(Hz)
50/60
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
軽量コンパクトだから精密な彫刻作業が思いのまま
握りやすいソフトラバーグリップが作業による疲れを低減
9段階の削り深さが選べる調節機能付き
付属品
文字(アルファベット大文字)/数字テンプレート
トラスコ品番
407-4459
消費電力(W)
7
ストローク数(spm)
6000/7200
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
39×155
アズワン品番
65-1947-47
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品
平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)
45
機能
二重絶縁構造
定格使用時間(分)
連続
ストローク数(min-1)
10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
替え刃式の超薄刃精密ナイフです。
刃はフェザー安全剃刀製の特殊ステンレス鋼を使用した最高の切れ味です。内装作業やホビー用としても最適です。
セット内容
ストレート(EF-07)、カーブ(EF-08)、ラウンド(EF-09)、EF-10、EF-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。
従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。
ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。
使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。
適合
硬度:HRC50まで
トラスコ品番
218-6179
質量(g)
136(コード含まず)
空気消費量(L/min)
25
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.7
ホース長さ(m)
2.5
ホースジョイント
PT1/4
胴径×全長(mm)
17×140
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷