金属 釘のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
430件の「金属 釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長い釘」、「釘 木」、「釘 しめ ポンチ」などの商品も取り扱っております。
1パック(950本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格 JIS A 5508 先端部 角先 頭部 布目頭 胴部 スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に 材質(スリーブ) アルミニウム合金 材質(シャフト) ハイカーボンスチール
1パック(20本)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊鋼材を使用。高周波焼入。クロームメッキ仕上です。ブリスターパック付です。
用途金槌の入らないところの釘打に最適です。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理 ユニクローム 材質(本体) 鉄(SWCH18A)
1パック(10本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm) 3 材質 ガラス部分がポリカーボネート セット内容 面材(中空ポリカ板)×2枚。上レール×1。下レール×1。横カバー×2。縦用フレーム取手付×4。横用フレーム×4。金鋸×1。両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様 平頭 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 質量(g) 60 質量(g/パック) 60 頭部 平頭 胴部 ストレート
1パック(10本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状のアルミ素材です
材質 アルミ
1個
139 税込153
当日出荷


特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上 光沢メッキ 頭部 平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。 表面処理 ユニクローム 材質 硬鋼線材
1箱(500g)ほか
398 税込438
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

番手 #18 長さ(mm) 16 太さ(Φmm) 1.21 材質 質量(g) 約40 仕上 生地 入数 約220本
1パック
149 税込164
当日出荷

無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。 材質/仕上 鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ 頭部 布目 胴部 ストレート
1パック(120本)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭径8mmの大頭釘が打てる!。横葺き、吊り子止めで絶大な威力を発揮。
用途金属屋根 仕様 打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替 付属品 六角棒レンチ3、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg) 2.4 使用ホース内径(Φmm) 8.0以上 使用釘(mm) 吊り子ネイル(逆巻き):38~65 釘装てん数(本) 150 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.44~0.78[4.5~8]
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

茶室金具。床柱に掛ける花入れ用の釘で、使用する掛花入の大きさなどにより打つ位置を決めます
材質 規格 一重折 安全荷重(kg) 3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

福井金属工芸昭和折釘
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質 亜鉛ダイキャスト
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

福井金属工芸竹釘 軸釘
茶室金具
材質 安全荷重(kg) 3 サイズ(mm) 60 アズワン品番 64-5258-46
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

茶室金具。柳掛けをかけるための釘です。床の左奥の隅に、天井廻縁下橋より28~30cmのところに打ちます
材質 黄銅 安全荷重(kg) 2
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)