金属ドリルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
702件の「金属ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル 金属用」、「電動ドリル金属穴あけ」、「六角ビット ドリル」などの商品も取り扱っております。
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質 コバルトハイス鋼(HSS Co) 先端角(°) 135 ねじれ角 強ねじれ ドリルのシンニング形状 X形シンニング
1セット(8本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容 六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm) 材質 高速度鋼(HSS) 先端角(°) 118 表面処理 TiNコーティング ねじれ角 標準 ドリルのシンニング形状 X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm) 6.35
1セット(11本)
1,598 税込1,758
当日出荷

刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 対応機種 電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤 軸の形状 丸軸
1セット(25本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鉄、非鉄金属などの穴あけ 適合本体 ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質 ハイス サイズ(Φmm) 0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
739 税込813
当日出荷

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質 超硬合金 被削材 構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°) 145 ドリルのシンニング形状 フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差 h8 シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(SKH51) 先端角(°) 118 表面処理 ホモ処理 ドリルのシンニング形状 - 適合被削材種 炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。 材質 高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm) 6.35 表面処理 チタンコーティング
1パック(2本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(SKH51) 先端角(°) 118 表面処理 ホモ処理 ドリルのシンニング形状 - 適合被削材種 炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状 ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具 電動ドリル・ボール盤の回転モード 材質 コバルトハイス シャンク形状 ストレートシャンク
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 0.8~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2500 電源(V) 単相100 電流(A) 3.7 消費電力(W) 350 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 質量(kg) 1.4 長さ(mm) 242
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

材質 ハイス(高速度鋼)HSS 全長(mm) 152 溝長(mm) 76 シャンク径(Φmm) 12.7 先端角(°) 118 表面処理 黒色表面処理
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(M2) 先端角(°) 118 表面処理 ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種 一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質 ハイス鋼(SKH51) 先端角(°) 118 表面処理 TiNコーディング ドリルのシンニング形状 - 適合被削材種 炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状 ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート 仕様 チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)。JRタイプ(レギュラーサイズ) 材質 刃部:超硬チップ 使用電動機 充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル シャンク形状 六角軸 シャンク径(mm) 6.35(六角軸)
1本
648 税込713
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます
セット内容 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/mm 材質 ドリル刃:コバルトハイス鋼+チタンコーティング、ケース:PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 133×107×23 軸(mm) 六角軸:6.35
1セット(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷

自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。
材質 超硬合金(CARBIDE) 表面処理 ノンコーティング ドリルのシンニング形状 Sシンニング ねじれ角(°) 20 適合被削材種 鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎ 刃径公差(mm) 0~-0.01 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
材質 コバルトハイス鋼(HSS Co) 先端角(°) 135 ねじれ角 強ねじれ ドリルのシンニング形状 X形シンニング シャンク径(mm) 6.35
1セット(6本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質 ハイス鋼(HSS) 表面処理 TiNコーティング 先端角(°) 118 ねじれ角 標準 ドリルのシンニング形状 X形シンニング(Φ3mm以上)
1セット(13本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)