- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- 金属入り 結束バンドのおすすめ人気ランキング
金属入り 結束バンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新339件の「金属入り 結束バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「感知センサー」、「センサーライト バンド」、「ワイヤー結束バンド」などの商品も取り扱っております。
金属粉を混ぜた材質で成形されており、金属センサーによって感知することが出来る結束バンドです。目立ちやすい青色で食品工場等の異物混入が許されない場面において最適です。
用途食品・飲料・製薬工場等における梱包パッケージの設備ラインの配線結束に
材質
66ナイロン
色
青
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に
色
青
仕様
屋内用
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-25~65
金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。
仕様
屋内用
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ダークブルー
使用温度範囲(℃)
-60~115
規格
UL規格品
金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。
HACCPシステム構築にも効果的です。
金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。
食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。
色
青
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。
材質
金属入りナイロン6.6
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
-60~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
試験項目
抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。
金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。
食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
使用温度範囲(℃)
-40~+85
材質
金属検知可能ナイロン
長さ(mm)
200
幅(mm)
4.6
色
青
タイプ
リリース不可
シリーズ
MCT50R
引張強度(N)
225
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
自消性
最大バンドル直径(Φmm)
50
1袋(100個)
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
金属検出器に反応する鉄系成分入りでHACCP(ハサップ:危害分析重要管理点)の構築に最適
鉄系成分は、サビ発生の心配不要
食品衛生法に基づく試験に適合した製品
金属検出器に反応するため、異物として混入しても、金属片として検出可能
通常タイプの結束バンドと混在しにくい青色タイプ
色
青
材質
変性66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
色
青
材質
66ナイロン
関連資料
カタログ資料(0.11MB) RoHS証明書(0.12MB)
耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.25
使用温度範囲(℃)
-80~538
特性
耐候、耐食
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
色
ライトブルー
材質
変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌
仕様
ハロゲンフリー、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-40~+85
X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。
色
黒
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
使用温度範囲(℃)
-40~+85
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。
材質
金属粉
色
青
使用温度範囲(℃)
-40~80
色
青
材質
ナイロン66
幅(mm)
7.5
厚さ(mm)
1.6
引張強度(N)
280
最小結束径(Φmm)
10
金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。
食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています。
食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
磁性があり、金属探知機で検知できます。
錆が発生する心配がありません。
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
仕様
HellermannTyton金属検知型ケーブルタイMCTPPシリーズ. 金属検知ケーブルタイは、食品加工及び製薬生成産業での使用を前提に設計されています。 このタイは独自の工程(金属塗料の配合など)で製造されており、たとえ小さな切れ端でも一般的な金属検知器で検出されます。 これらのケーブルタイは、生産工程及び工程関連のケーブルの取り付けに適しています。. 特長と利点 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; ほとんどの液体の表面に浮かぶので、簡単に除去可能 ; 高耐薬品性 ; 高温で柔軟性と弾性を維持 ; タイの全体に金属化合物を分散 ; 着色されているため識別が容易 ; HACCPプロセスの一部として使用可能 ; 自消性(UL94 HB等級)
適合
ELV準拠、REACH準拠、RoHS対応、UL 94 HB
材質
金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)
色
青
タイプ
リリース不可
シリーズ
MCT
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+115
燃焼挙動
自消性
どの環境下でも使用可能
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。
強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。
ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)
4.6
金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
色
青色
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質
SUS316
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
0.25
色
白銅
使用温度範囲(℃)
-80~538
引張強度(N)
600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)