- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 金属加工ビットのおすすめ人気ランキング
金属加工ビットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新167件の「金属加工ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刃 金属用 ルーター」、「金属 切断 加工」、「超鋼刃」などの商品も取り扱っております。
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
材質
タングステンカーバイト
シャンク径(Φmm)
6.0
全長(mm)
64
刃長(mm)
19.0
刃径(Φmm)
9.5
材質
ロー付けタイプ
形状
タイプ2
シャンク長(mm)
45.0
推奨回転数(min-1[r.p.m])
20000
シャンク長(mm)
30
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)
6
カット名称
ダブルカット
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
材質
超硬
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
六角対辺(mm)
6.35
適合材
鉄・軽金属
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称
ダブルカット
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状
d
形状
タイプ1
シャンク長(mm)
30
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。
軸径(Φmm)
6
形状
ストレート
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
側面加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
4
表面処理
G(TiN)コーティング
ねじれ角
標準
公差(mm)
+0.020~0
用途トリマ用
材質
超硬
刃数
2