- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 探知器
- 金属探知器のおすすめ人気ランキング
金属探知器のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新292件の「金属探知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シェラマドレ」、「日本金属探知機」、「高感度 金属探知機」などの商品も取り扱っております。
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品
携帯用ケース
寸法(mm)
(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132
質量(g)
約230(電池含む)
電源
9V乾電池
検出距離
(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式
LEDランプ・電子ブザー
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
アメリカで一番売れている汎用金属探知機。
コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。
休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
付属品
日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月
質量(g)
約1160
寸法(cm)
約101×20×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。
軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品
携帯用ケース,イヤホン
寸法(mm)
幅:約78、全長:380、厚み:40
質量(g)
360(電池含む)
電源
9V乾電池(別売)
検出距離
(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式
LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(24.5MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
40センチメートル径アンテナ使用で最大探知深度1.4メートルを探知します。米軍、ゼネコン、官公庁 防衛関係で採用されている本格機種です。不発弾探知、工場の廃棄ゴミ分別にも最適な金属探知機です。
鉄、非鉄を1.4メートルの深さまで探知(※40センチメートル径アンテナ使用時)。
単3形乾電池8本使用。
軽量で長時間の使用も可能。
防水仕様アンテナ。
用途採石場、製鉄所構内、建設現場での埋設配管。
水道管、ガス管、マンホール、敷き鉄板、消火栓。
不発弾位置特定。
産業廃棄物中の金属検出。
薬品、石炭の中の金属。
古紙中の金属。
剪定街路樹の金属検出。
被弾木のチェック。
飼料、牧草のチェック。
牧場の金属チェック。
セット内容
本体、アンテナ(24cm・40cm径)、単3形乾電池×8、取扱説明書、収納ケース
全長(mm)
1100(長さはノッチ式で調節可能)
電源
単3形乾電池で20時間(アルカリ乾電池使用時)
使用温度(℃)
適正/0~50。保管適正/-25~75
周波数(kHz)
6.5
感度
Hight/Low 2段階感度切り替え可能
フィルター
4
検出方法
(金属検出時)メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはオフ)
1個
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
探知能力
(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm
仕様
(探知感度)調整可能
材質
ABS樹脂
全長(mm)
390(収納時260)
質量(g)
270(電池を含む)
電源
9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
寸法(Φmm)
(探知ヘッド)140
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。
パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。
小さな金属の影響を受けず的確に探知。
大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。
用途地中の金属探知
探知能力
止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm、(55×55cm)87cm、マンホール(75×85cm)95cm
寸法(mm)
960×210Φ(サーチコイル:217Φ×870)
質量(kg)
1.2(サーチコイル740g)
電源
単3乾電池(1.5V)×4
警報方式
LED表示と信号音
マイゾックスコード
210956
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。
とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品
日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池
質量(g)
約495
寸法(cm)
約42×9×4
アズワン品番
2-3844-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。
日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。
新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。
感度は3段階で設定できます。
バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に
仕様
警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式
全長(mm)
420
質量(g)
250(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~50(結露無きこと)
感度
3段階切替式
センサー寸法(mm)
143×160
探知・検出能力
金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm
電池寿命(時間)
ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合)
使用電池
9V角形乾電池(006P等)
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
業務用金属探知機に最適!
高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。
空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。
ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります)
検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。
材質
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~+50
寸法(cm)
Φ13.8×42(折り畳み時:25)
電池
9V角型電池(別売)
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
高感度の丸形基板センサー部に金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。マイクロコントローラ採用により、金属発見時の音を色々変更することが出来ます。対象金属は磁性体、非磁性体を問わず検出できます。
仕様
検出音響用小型スピーカ搭載
全長(mm)
147
電源
006P乾電池(別売)、または9V外部電源(別途ご用意ください)
表示
電源表示+検出レベル表示3点
電源電圧(V)
9
消費電流(mA)
20
ハンドル寸法(mm)
75
コイル径(mm)
直径:70
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
感度の強さが一目でわかる見易い感度ランプ付です。
感度ランプのレベルにより、埋設物の中心が手にとる様にわかります。
埋設物の深さにより、感度が自在に変えられます。
首振り自在、壁面に合わせ使い易い角度に調整できます。
電池容量が一目でわかるパワーランプ付です。
方向性がない丸い探知面ですから、どんな方向からでも同様に探知できます。
探知面センターにけ書きポイントが設けてあります。
細い鉄筋(3分)等は探知しませんから、埋設物(ボックス・パイプ等)の判別が容易にできます。
規格
心探知能力探知物の面積により異りますが、70~100mmの深さまで中心探知できます。探知できるもの金属(鉄・銅・アルミ・鉛等)、電源:単三乾電池(1.5V)4本付
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
扱い易い万能タイプの金属探知機です。
ダイヤルーフの簡単操作で片手での探索ができます。
仕様
ダイヤル一つの超簡単操作で片手での探索が可能
トラスコ品番
836-2899
セット内容
本体、専用ケース
材質
ABS
質量(kg)
3
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
使用圧力(MPa)
0.1~1.5
本体寸法(mm)
980×80×210
ろ過精度(μm)
0.01
使用流体
空気・窒素
流体温度(℃)
1.5~60
処理空気流量(m3/min)(ANR)
13
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
コンパクトに収納でき簡単に設置可能!
コンパクトに収納でき展示会場に簡単に持ち運び可能です。数分で組立て、折畳み、40時間バッテリにより電源が不要。
仕様
【感度調節】100段階切替式。【ゾーン数】3(LED表示)。【強度表示】LEDバー(ステップ表示)
セット内容
コントロールユニット、受信パネル×3、発信パネル×3、ベースユニット×2、マット、収納ベルト、ACアダプタ、二股充電用ケーブル、キャリブレーションツール、収納カバー
質量(kg)
40
電源
充電式バッテリ又はACアダプタ(100V~250V対応)
外形寸法(cm)
組立時:幅120×奥行90×高さ220、収納時:幅58×奥行66×高さ90
警報方式
音量調節・パターン変更可能
内寸(cm)
幅80×高さ200
サービス分類
レンタル
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認
付属品
キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2
質量(kg)
0.29
電源
単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個
探知深さ
帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm
防塵防水性能
IP 54
識別
帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。
ステンレスを含むすべての金属を検知できます。
非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上)
ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。
用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。
質量(g)
約325(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×35×360
電池寿命
約1年(1日8時間使用)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
質量(g)
180
電源
単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時)
本体寸法(mm)
55×57×245
探知・警報方式
バリアブルインダクタンス方式
寸法(cm)
探知面:10×4
探知能力
鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm
使用環境温度(℃)
0~50(結露なきこと)
警報方式
ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g)
212
スイッチ
2段階(Hi/Low)
検出方式
磁気誘導
機能
バッテリーセーブ
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
58×195×50
使用電池
単三乾電池(1.5V)×2
警報方式
アラームと大型LEDランプ
検出精度
Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm
検出範囲(mm)
25×50