金属探知機 ハンディータイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
88件の「金属探知機 ハンディータイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディ検針器」、「壁 金属 探知機」、「高感度 金属探知機」などの商品も取り扱っております。
空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。 とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品 日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池 質量(g) 約495 寸法(cm) 約42×9×4 アズワン品番 2-3844-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品 携帯用ケース 寸法(mm) (折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132 質量(g) 約230(電池含む) 電源 9V乾電池 検出距離 (10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式 LEDランプ・電子ブザー
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

探知能力 (10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm 仕様 (探知感度)調整可能 材質 ABS樹脂 全長(mm) 390(収納時260) 質量(g) 270(電池を含む) 電源 9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売) 寸法(Φmm) (探知ヘッド)140
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 ステンレスを含むすべての金属を検知できます。 非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上) ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。
用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。 質量(g) 約325(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×35×360 電池寿命 約1年(1日8時間使用)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。 軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知 付属品 携帯用ケース,イヤホン 寸法(mm) 幅:約78、全長:380、厚み:40 質量(g) 360(電池含む) 電源 9V乾電池(別売) 検出距離 (10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式 LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (24.5MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。 探知能力 鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知 トラスコ品番 320-9628 全長(mm) 245 質量(g) 340 電源 単3乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×高さH)(mm) 55×57 測定方式 磁気誘導方法 警報方式 ランプ・電子ブザー アズワン品番 1-4442-01
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

アメリカで一番売れている汎用金属探知機。 コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。 休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
付属品 日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月 質量(g) 約1160 寸法(cm) 約101×20×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g) 212 スイッチ 2段階(Hi/Low) 検出方式 磁気誘導 機能 バッテリーセーブ 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 58×195×50 使用電池 単三乾電池(1.5V)×2 警報方式 アラームと大型LEDランプ 検出精度 Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm 検出範囲(mm) 25×50
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコウ電子金属探知器
すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
質量(g) 180 電源 単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時) 本体寸法(mm) 55×57×245 探知・警報方式 バリアブルインダクタンス方式 寸法(cm) 探知面:10×4 探知能力 鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm 使用環境温度(℃) 0~50(結露なきこと) 警報方式 ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm) WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35 仕様 警報方式:ランプ、電子ブザー。探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm。探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm 質量(g) 290 電源 単3乾電池(1.5V)×2本 探知・警報方式 永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×57×245 探知・検出能力 虫ピン程度で最高3~4cm RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

日本金属探知機製造全金属用ハンド式金属探知器
アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。 日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。 新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。 感度は3段階で設定できます。 バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に 仕様 警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式 全長(mm) 420 質量(g) 250(電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~50(結露無きこと) 感度 3段階切替式 センサー寸法(mm) 143×160 探知・検出能力 金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm 電池寿命(時間) ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合) 使用電池 9V角形乾電池(006P等)
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)探知機
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品 キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2 質量(kg) 0.29 電源 単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個 探知深さ 帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能 IP 54 識別 帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 LED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。一般的な持ち物検査用に多く使用されています。
用途不特定多数の持ち物チェック用。 質量(g) 約315(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 362×55×30 電池寿命 約1年(1日8時間使用)
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

インテリムジャパン金属探知機
感度の強弱を切り替えることができます。 音声or振動の2種類のモードを選択できます。 ホルスターが付属しているため、ベルトに取付可能です。
用途入場者警備、施設警備、イベント警備、会場警備、手荷物検査、持ち物検査などに 寸法(mm) 410×85×45 電源 9V電池
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

40センチメートル径アンテナ使用で最大探知深度1.4メートルを探知します。米軍、ゼネコン、官公庁 防衛関係で採用されている本格機種です。不発弾探知、工場の廃棄ゴミ分別にも最適な金属探知機です。 鉄、非鉄を1.4メートルの深さまで探知(※40センチメートル径アンテナ使用時)。 単3形乾電池8本使用。 軽量で長時間の使用も可能。 防水仕様アンテナ。
用途採石場、製鉄所構内、建設現場での埋設配管。 水道管、ガス管、マンホール、敷き鉄板、消火栓。 不発弾位置特定。 産業廃棄物中の金属検出。 薬品、石炭の中の金属。 古紙中の金属。 剪定街路樹の金属検出。 被弾木のチェック。 飼料、牧草のチェック。 牧場の金属チェック。 セット内容 本体、アンテナ(24cm・40cm径)、単3形乾電池×8、取扱説明書、収納ケース 全長(mm) 1100(長さはノッチ式で調節可能) 電源 単3形乾電池で20時間(アルカリ乾電池使用時) 使用温度(℃) 適正/0~50。保管適正/-25~75 周波数(kHz) 6.5 感度 Hight/Low 2段階感度切り替え可能 フィルター 4 検出方法 (金属検出時)メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはオフ)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高感度の丸形基板センサー部に金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。マイクロコントローラ採用により、金属発見時の音を色々変更することが出来ます。対象金属は磁性体、非磁性体を問わず検出できます。
仕様 検出音響用小型スピーカ搭載 全長(mm) 147 電源 006P乾電池(別売)、または9V外部電源(別途ご用意ください) 表示 電源表示+検出レベル表示3点 電源電圧(V) 9 消費電流(mA) 20 ハンドル寸法(mm) 75 コイル径(mm) 直径:70
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

感度の強さが一目でわかる見易い感度ランプ付です。 感度ランプのレベルにより、埋設物の中心が手にとる様にわかります。 埋設物の深さにより、感度が自在に変えられます。 首振り自在、壁面に合わせ使い易い角度に調整できます。 電池容量が一目でわかるパワーランプ付です。 方向性がない丸い探知面ですから、どんな方向からでも同様に探知できます。 探知面センターにけ書きポイントが設けてあります。 細い鉄筋(3分)等は探知しませんから、埋設物(ボックス・パイプ等)の判別が容易にできます。
規格 心探知能力探知物の面積により異りますが、70~100mmの深さまで中心探知できます。探知できるもの金属(鉄・銅・アルミ・鉛等)、電源:単三乾電池(1.5V)4本付
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
39,900 税込43,890
翌日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器
外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプです。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。 病院のMRI室への入室チェックやマイクロUSBなど極めて小さな物のチェックに最適です。ただし使用環境が良くないと検知困難です。
質量(g) 約355(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×35×360 電池寿命 約1年(1日8時間使用)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

コンパクトに収納でき簡単に設置可能! コンパクトに収納でき展示会場に簡単に持ち運び可能です。数分で組立て、折畳み、40時間バッテリにより電源が不要。
仕様 【感度調節】100段階切替式。【ゾーン数】3(LED表示)。【強度表示】LEDバー(ステップ表示) セット内容 コントロールユニット、受信パネル×3、発信パネル×3、ベースユニット×2、マット、収納ベルト、ACアダプタ、二股充電用ケーブル、キャリブレーションツール、収納カバー 質量(kg) 40 電源 充電式バッテリ又はACアダプタ(100V~250V対応) 外形寸法(cm) 組立時:幅120×奥行90×高さ220、収納時:幅58×奥行66×高さ90 警報方式 音量調節・パターン変更可能 内寸(cm) 幅80×高さ200 サービス分類 レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)