- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 探知器
- 金属検知器のおすすめ人気ランキング
金属検知器のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新937件の「金属検知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属検出器」、「高感度 金属探知機」、「壁 金属 探知機」などの商品も取り扱っております。
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品
携帯用ケース
寸法(mm)
(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132
質量(g)
約230(電池含む)
電源
9V乾電池
検出距離
(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式
LEDランプ・電子ブザー
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
探知能力
(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm
仕様
(探知感度)調整可能
材質
ABS樹脂
全長(mm)
390(収納時260)
質量(g)
270(電池を含む)
電源
9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
寸法(Φmm)
(探知ヘッド)140
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。
探知能力
鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知
トラスコ品番
320-9628
全長(mm)
245
質量(g)
340
電源
単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)
55×57
測定方式
磁気誘導方法
警報方式
ランプ・電子ブザー
アズワン品番
1-4442-01
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。
軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品
携帯用ケース,イヤホン
寸法(mm)
幅:約78、全長:380、厚み:40
質量(g)
360(電池含む)
電源
9V乾電池(別売)
検出距離
(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式
LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(24.5MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。
とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品
日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池
質量(g)
約495
寸法(cm)
約42×9×4
アズワン品番
2-3844-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。
ステンレスを含むすべての金属を検知できます。
非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上)
ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。
用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。
質量(g)
約325(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×35×360
電池寿命
約1年(1日8時間使用)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
アメリカで一番売れている汎用金属探知機。
コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。
休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
付属品
日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月
質量(g)
約1160
寸法(cm)
約101×20×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
センサーに金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。部品数も少なく、配線パターンも太いため、電子工作の入門として最適なキットです。金属探知機キットの原理を再現した最小構成の回路で実験にもお勧めです。
種類
工作キット
出力
圧電ブザー(金属の有無で発振音変化)
センサー
インダクター
電源電圧(V)
DC9(DC6~9可)
動作時間
約250時間(006P型 アルカリ電池)
動作電流(mA)
約2
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×59×18
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)
WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35
仕様
警報方式:ランプ、電子ブザー。探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm。探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm
質量(g)
290
電源
単3乾電池(1.5V)×2本
探知・警報方式
永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×57×245
探知・検出能力
虫ピン程度で最高3~4cm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
コンパクトに収納でき簡単に設置可能!
コンパクトに収納でき展示会場に簡単に持ち運び可能です。数分で組立て、折畳み、40時間バッテリにより電源が不要。
仕様
【感度調節】100段階切替式。【ゾーン数】3(LED表示)。【強度表示】LEDバー(ステップ表示)
セット内容
コントロールユニット、受信パネル×3、発信パネル×3、ベースユニット×2、マット、収納ベルト、ACアダプタ、二股充電用ケーブル、キャリブレーションツール、収納カバー
質量(kg)
40
電源
充電式バッテリ又はACアダプタ(100V~250V対応)
外形寸法(cm)
組立時:幅120×奥行90×高さ220、収納時:幅58×奥行66×高さ90
警報方式
音量調節・パターン変更可能
内寸(cm)
幅80×高さ200
サービス分類
レンタル
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
40センチメートル径アンテナ使用で最大探知深度1.4メートルを探知します。米軍、ゼネコン、官公庁 防衛関係で採用されている本格機種です。不発弾探知、工場の廃棄ゴミ分別にも最適な金属探知機です。
鉄、非鉄を1.4メートルの深さまで探知(※40センチメートル径アンテナ使用時)。
単3形乾電池8本使用。
軽量で長時間の使用も可能。
防水仕様アンテナ。
用途採石場、製鉄所構内、建設現場での埋設配管。
水道管、ガス管、マンホール、敷き鉄板、消火栓。
不発弾位置特定。
産業廃棄物中の金属検出。
薬品、石炭の中の金属。
古紙中の金属。
剪定街路樹の金属検出。
被弾木のチェック。
飼料、牧草のチェック。
牧場の金属チェック。
セット内容
本体、アンテナ(24cm・40cm径)、単3形乾電池×8、取扱説明書、収納ケース
全長(mm)
1100(長さはノッチ式で調節可能)
電源
単3形乾電池で20時間(アルカリ乾電池使用時)
使用温度(℃)
適正/0~50。保管適正/-25~75
周波数(kHz)
6.5
感度
Hight/Low 2段階感度切り替え可能
フィルター
4
検出方法
(金属検出時)メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはオフ)
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。
探知能力
鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知
トラスコ品番
276-1866
全長(mm)
245
質量(g)
290
電源
単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)
55×57
測定方式
磁気誘導方法
警報方式
ランプ・電子ブザー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認
付属品
キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2
質量(kg)
0.29
電源
単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個
探知深さ
帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm
防塵防水性能
IP 54
識別
帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
扱い易い万能タイプの金属探知機です。
ダイヤルーフの簡単操作で片手での探索ができます。
仕様
ダイヤル一つの超簡単操作で片手での探索が可能
トラスコ品番
836-2899
セット内容
本体、専用ケース
材質
ABS
質量(kg)
3
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
使用圧力(MPa)
0.1~1.5
本体寸法(mm)
980×80×210
ろ過精度(μm)
0.01
使用流体
空気・窒素
流体温度(℃)
1.5~60
処理空気流量(m3/min)(ANR)
13
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。
日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。
新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。
感度は3段階で設定できます。
バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に
仕様
警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式
全長(mm)
420
質量(g)
250(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~50(結露無きこと)
感度
3段階切替式
センサー寸法(mm)
143×160
探知・検出能力
金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm
電池寿命(時間)
ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合)
使用電池
9V角形乾電池(006P等)
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
1個
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。
コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。
感度は用途に合わせて2段階に切替ができます。
いたずら針の検出に使えます。
軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。
用途生産工場での品質管理・店頭などでの防犯管理、縫製品全般(婦人服・ベビー服・紳士服等)に混入した鉄製縫い針・折れ針・マチ針・ピンなどの検出に、コンベアー式検針機・大型検針機で検出された商品の中の部分検針と針位置確認に、食料品パック・医薬品の中に混入された縫い針・ホッチキス・鉄針などの検出に、拳銃・刃物類の検出を目的とした警備用、医療関係での体内侵入針などの検査・MRI検査(核磁気共鳴撮影)前の鉄片装着検査での使用
仕様
警報:LED赤ランプ、ブザー
付属品
単3電池2本、ハンドストラップ、取扱説明書
寸法(mm)
60×230×60、検知面:60×100
質量(g)
約290(電池含む)
電源
単3×2本
電池寿命(時間)
約300
検出範囲(mm)
【標準レンジ(ON)】2.5Φ鉄球:17.0/1.0Φ鉄球:8.5、【高感度レンジ(EX)】2.5Φ鉄球:24.0/1.0Φ鉄球:14.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源
単3乾電池(1.5V)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×35×145
有効探知・検出幅(mm)
30×60