金敷のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
99件の「金敷」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍛冶屋の」、「鉄 台」、「叩き出し 板金」などの商品も取り扱っております。
アンビル(鋳鉄製) 大西測定工具ランキング1位
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
1台
4,398税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ホビーアンビル ナベヤランキング2位
1個
1,690税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鋳鉄アンビル ナベヤランキング3位
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ホビーアンビル SK11ランキング4位
彫金や小細工に便利な小型アンビルです。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途彫金やホビー等金属の細工。
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鋼製ブロック(焼入品) ナベヤランキング5位
1個
6,398税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。種別鋳鉄製材質FC250
1台
13,980税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。上面幅(mm)50下面幅(mm)100材質S50C
1台
3,698税込4,068
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鋼製材質SC450
1台
43,980税込48,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


大西測定工具アンビル
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。トラスコ品番456-7919長さ(mm)(前面)15全長(mm)255質量(kg)10高さ(mm)145上面幅(mm)65上面長(mm)155
1台
12,980税込14,278
11日以内出荷

コンパクトでスペースを取らない。
用途対象物を叩き形を整える等の作業に。全長(mm)145質量(g)1320穴径(Φmm)約6アンビル面(mm)50×100
1個
1,998税込2,198
当日出荷

机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。幅(mm)65高さ(mm)130仕様すべり止めシート付材質炭素鋼S50C
1個
1,498税込1,648
当日出荷

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。直角平行度(mm)>0.04材質FC25型式A型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質は高級鋳鉄であり耐衝撃力にすぐれています。 鋳放品に付、重量7%内外の変動があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。
用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。寸法(mm)70×62ブラック質量(g)590アンビル面(mm)約30×70
1個
1,998税込2,198
当日出荷

パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
1個
5,298税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
1枚
3,690税込4,059
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

現場用品シリーズ。鉋の裏出し、鋸のアサリ用。
全長(mm)100高さ(mm)110全質量(g)3300
1本
3,998税込4,398
当日出荷