- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 金槌 柄 木のおすすめ人気ランキング
金槌 柄 木のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新157件の「金槌 柄 木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマー クサビ」、「抜けないクサビ」、「金槌」などの商品も取り扱っております。
種類
ハンマー柄
全長(mm)
330
材質(柄部)
天然木
適合機種
41201、41202、41203、41208、41210
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類
ハンマー柄
すべりにくいグリップ付き
用途両口玄能(大)用木柄
種類
ハンマー柄
全長(mm)
330
使用クサビ
WD-9
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
27
適合
大
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
ヒッコリー
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
ヒッコリー
質量(g)
170
頭部高さ(mm)
16
頭部幅(mm)
25.5
付属品
くさび2個
ハンマー用替柄です。
用途片手ハンマー1・3/4P用です。
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
本樫
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類
ハンマー柄
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
木
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
白樫(※柄はどの頭にも適合させる為、太く製作してあります。使用する際は、鉋などで削って調整しながら入れてください。)
釣り針の原理を利用して作った抜けないクサビ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ハンマー柄
全長(mm)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応