- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- 金網 ダクトのおすすめ人気ランキング
金網 ダクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「金網 ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト 防鳥網」、「ダクト メッシュ」、「換気口 虫」などの商品も取り扱っております。
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
メッシュ
16
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛鋼板
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
網サイズ(mm)
10
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様
内ネジ式
材質
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質
(枠)SUS304、(金網)SUS304
付属品
付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
寸法H(mm)
15
寸法G(mm)
15
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として
材質
SUS304
表面処理
脱脂
関連資料
(0.05MB) (0.14MB)
取扱説明書
(0.14MB) (0.14MB)
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
網サイズ(mm)
10
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
メッシュ
16
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質
本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質
本体:鋼板(亜鉛メッキ)、網:ステンレス
板厚(mm)
0.6
網目
約16メッシュ
差込口
長さ60mm
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質
SUS304
仕様
ホッパー用目皿メッシュ
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色
シルバー
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
掘込
材質
ステンレス(SUS304)
適合機種
FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
材質
(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板
付属品
M4×L8(4本)(ステンレス製)
鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。
軽量で目動きが少ないです。
亜鉛メッキ線で織ることにより鉄線に比べさびにくいです。
用途建築用、工業用、造船用
トラスコ品番
754-2747
質量(kg)
3.2
線径(Φmm)
0.4
番手
27
1巻
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様
外ネジ式
材質
本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅、網/#16ステンレス
定着カラーとニップルの複合継手です。
材質
亜鉛
寸法L(mm)
110
寸法l(mm)
60
板厚t(mm)
0.6