- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 除草具
- 金象印 三角ホーのおすすめ人気ランキング
金象印 三角ホーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「金象印 三角ホー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立ったまま 草刈り」、「草刈りホー」、「三角ホー」などの商品も取り扱っております。
アルミパイプ柄を採用し軽量な窓あきタイプの草ケズリ。
用途畑、畦などの除草作業に使用します。
全長(mm)
1300
質量(g)
750
材質(柄部)
アルミ合金
材質(頭)
スチール
頭部高さ(mm)
120
先幅(mm)
210
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
根こそぎ雑草を刈る強力タイプの草削り。土が抜けやすい形状で、抵抗が少なく作業ができます。刃先は板厚2.3mmの炭素鋼を使用しており、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。根のしっかり張った雑草の除草作業でも活躍します。
用途畑やお庭の除草作業に。
材質
頭部/スチール、柄部/天然木
長さ(mm)
頭部:165
全長(mm)
1385
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
刃部:50
刃幅(mm)
155
板厚(mm)
刃先部:2.3
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。
柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。
頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
また穴明け加工により軽量化を図っています。
用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業
材質
(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂
形状
角形
全長(mm)
1120
質量(kg)
1.5
材質(柄部)
鋼管
頭部長(mm)
300
頭部板厚(mm)
1.2
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。
材質
頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ
形状
角
全長(mm)
970
質量(kg)
1.35
頭部長(mm)
300
先幅(mm)
頭部:255
頭部板厚(mm)
1.2
頭部肩幅(mm)
225
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
削り取る作業に最適。頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途床面に付着したガム等の汚れや、コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業に。
材質
頭部/スチール、柄部/天然木
全長(mm)
560
質量(g)
400
頭部長(mm)
102
先幅(mm)
頭部:70
頭部板厚(mm)
3.2
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
本格鎚目仕上げの両面草削り。
頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。
根の強い草の除草。
土寄せ作業。
全長(mm)
1465
トラスコ品番
780-7554
材質
(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
長さ(mm)
(刃先部)240
高さ(mm)
(頭部)240
質量(g)
900
1丁
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
先端部(ピンポイントに抜く)
後面部(広範囲に抜く)
刃付け両側面部(土ごと削り取る)
立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業
トラスコ品番
783-2010
材質
(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂
全長(mm)
1300
質量(g)
630
頭部寸法(mm)
120×160
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。
両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業
全長(mm)
415
トラスコ品番
780-7848
材質
(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)
300
刃幅(mm)
145
柄長さ(mm)
330
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り
柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草
根の強い草の除草
土寄せ作業
全長(mm)
1515
トラスコ品番
780-7597
材質
(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ
長さ(mm)
(刃先部)240
高さ(mm)
(頭部)230
質量(g)
860
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。
小型軽量で作業性が良好。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)
1155
材質
(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP)
長さ(mm)
(刃先部)175
高さ(mm)
(頭部)170
質量(g)
580
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。
刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。
刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)
1060
刃幅(mm)
75
材質(グリップ)
軟質塩ビ
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。
仕様
アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ
材質
ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
めちゃめちゃ軽い。
穴あき採用で軽量化。
アルミ柄採用。
土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。
全長(mm)
1480
材質
(頭)鉄、(柄)アルミハンドル
質量(g)
約900
柄長さ(mm)
1350
頭径(縦×横)(mm)
230×125
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ステンレス製なので錆びにくく、根の張った用土の掘り起こしや草削りに最適
全長(mm)
1470
質量(g)
約820
頭部長(mm)
230
先幅(mm)
120
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
除草作業用です。三面使える三角タイプ。軽量アルミパイプ柄。
用途草削り
全長(mm)
1500
材質
刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)
860
刃長(mm)
240
刃幅(mm)
130
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷