- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- 釘抜のおすすめ人気ランキング
釘抜のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新4,834件の「釘抜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小さい釘抜き」、「エア釘抜き」、「ネイルプーラー」などの商品も取り扱っております。
特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
ハンマーなどを使用せず、3~4アクションで素早く釘を抜く事が出来る釘抜きです。
用途釘の抜き取り作業に。
全長(mm)
450
質量(g)
1650
対応釘(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
全長(mm)
220
材質
特殊工具鋼
トラスコ品番
471-6841
質量(g)
500
刃幅(mm)
0
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付
全長(mm)
169
軸長(mm)
80
ハンドル径(Φmm)
30
質量(g)
131
トラスコ品番
493-6132
材質
(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質
S53C
型枠作業での釘抜きがスピーディ。
付属品
油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)
0.8
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
エアプラグ
20PM型
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
細かい作業に便利な釘抜き
ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)
190
質量(g)
100
全質量(g)
100
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
先端が細い釘抜きのようになっており、ピンを抜いたり、こじったり、針金をねじったりなど、様々な用途に使えます。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
479-3013
全長(mm)
147
質量(g)
18
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
通常のバールに比べ、頭部が独特なアール形状をとっている為、楽に釘抜作業が出来ます。
特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。爪部分、刃厚を薄く設計している為、くい込みが良く釘の頭を楽に拾えます。
用途釘抜き作業(ヘッド部はハンマーとしても使用可)。
色
ツートン(黒・紺)
自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。
先端幅(mm)
23
口開き(mm)
7
全長(mm)
235
軸径(Φmm)
9.5
質量(g)
158
軸長(mm)
120
材質(軸)
カーボンスチール
材質(グリップ)
PP
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
すべり止め効果とショック吸収効果で、手にやさしいグリップ
仕様
シノ付釘抜
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質
中炭素鋼
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。
尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に
タイル、壁材、床材等のはがし作業に
テコとして
ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。
材質
クロームバナジウム鋼
硬度HRC(刃部)
58
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質
パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。
全長(mm)
200
材質
45C鋼材
硬度
HRC40~45
表面
クロームメッキ