- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- 釘抜き機のおすすめ人気ランキング
釘抜き機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新120件の「釘抜き機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア釘抜き」、「釘抜きペンチ」、「釘抜き工具」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
220
材質
特殊工具鋼
トラスコ品番
471-6841
質量(g)
500
刃幅(mm)
0
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
クラス最軽量で作業がはかどる
釘長さ45~77mmまでパワフルに対応
にぎりやすいソフトグリップ
付属品
保護メガネ、油さし
質量(kg)
0.8
長さ(m)
一般圧エアホース:30以内
形式
ピストン往復動式
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
242×235×56
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.39~0.69(4.0~7.0)
部材
釘抜き対象部材:型枠合板12~15mm
使用エアーホース内径(Φmm)
一般圧エアホース:8以上
アズワン品番
64-7056-37
使用エアコンプレッサ
メーカー高圧エアコンプレッサ EC1445H3、EC1245H3、EC1445H2、EC1245H2(一般圧にて使用)
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
型枠作業での釘抜きがスピーディ。
付属品
油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)
0.8
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
エアプラグ
20PM型
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ハンマーなどを使用せず、3~4アクションで素早く釘を抜く事が出来る釘抜きです。
用途釘の抜き取り作業に。
全長(mm)
450
質量(g)
1650
対応釘(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンパネからの釘抜きは、ネイルパンチ。65mm釘も一気に打ち抜く。
仕様
釘抜き対象部材/コンクリート型枠用合板(厚さ12~15mm)
付属品
保護メガネ、六角棒スパナ4mm、フック、フック取付六角穴付ボルト、フック取付用六角ナット、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)
0.9
胴径(Φmm)
(釘抜き対象)2.1~3.05
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.39~0.7(4~7)
ネイル足長さ(mm)
(釘抜き対象)45~65
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
189×53×235
使用ホース
内径7mm以上、長さ20m以内
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質
パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
ダンボールをいためず簡単に針抜き作業ができます。
抜く時にステープルを挟み込んで抜きますので、飛び散る事がありません。
全長(mm)
120
最高高さ(mm)
100
最大幅(mm)
50
質量(g)
150
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。
尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に
タイル、壁材、床材等のはがし作業に
テコとして
細かい作業に便利な釘抜き
ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)
190
質量(g)
100
全質量(g)
100
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ステープル針を抜く作業に最適です。
用途ステープル針を抜く作業に
トラスコ品番
389-4622
材質
アルミニウム合金ダイカスト
長さ(mm)
130
幅(mm)
44
質量(g)
85
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
2.5
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。
機能
過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
バッテリー
リチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])
1900
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
切断能力(mm)アルミニウム
2.5
鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付
全長(mm)
169
軸長(mm)
80
ハンドル径(Φmm)
30
質量(g)
131
トラスコ品番
493-6132
材質
(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
尾部にV字の切り込み
用途内装工事の必需品
材質
S45C
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質
S53C
アフター&パーツ対応可能
質量(kg)
1.39
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
62×244×244
ステープル装填数
100本
ネイル足長さ(mm)
15、20、25、30、35、40、45、50
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
25ミリまでのステープルに対応。
冷たさも妨げるグリップカバーを採用
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど
仕様
(付加機構)グリップカバー、360°可変排気
付属品
六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ
質量(kg)
1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
244×57×185
使用ホース内径(Φmm)
6以上
ステープル装填数
100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.7(4.5~7)
ステープル足長さ(mm)
10、13、16、19、22、25
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.7(3.5~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
165×52×230
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷