針はずし プライヤーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
128件の「針はずし プライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「針はずし」、「釣り用 工具」、「二重リングプライヤー」などの商品も取り扱っております。
さびに強いクロームメッキ仕上げ。濡れた手でも滑らない。
用途魚釣りに。 寸法(mm) 85×210 先端 ベント バネ 無し セット内容 ラインカッター、割ビシ開き、割ビシつぶし、ナット廻し、針はずし 全長(mm) 約165
1個
649 税込714
当日出荷

工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 種類 ノーズプライヤ 握り部 滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC 45 材質 S55C
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。 種類 ノーズプライヤ 切断能力(Φmm) 軟線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 0.5以下 先端形状 ロングノーズ 硬度HRC(刃部) 46~50 仕様 バネ付 材質 ステンレス鋼(SUS420)
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm) 141 トラスコ品番 828-3580 質量(g) 70 先端 先曲がり 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 13 切断能力(Φmm) 銅線 2 先端長(mm) 40 バネ 有り 柄幅(mm) 50 切断能力(Φmm) より線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1.6 切断能力(Φmm) ステンレス 0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ギザ刃で釣り糸の切断にも最適。
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに。つかむ・針外しなどに。割ビシのかしめ・開きに。 寸法(mm) 160 仕様 スプリング付 材質(本体) ステンレス鋼 材質(ハンドル) PVC
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 123 トラスコ品番 107-6748 材質 ステンレス 厚さ(mm) 13 質量(g) 52 先端寸法(mm) (E×F)1.5×2.2 先端形状 フラットノーズ 先端厚さ(mm) 1.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。
用途つかむ、かしめ、切断等。 種類 ノーズプライヤ 切断能力(Φmm) 軟線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 0.5以下 先端形状 ロングノーズ 硬度HRC(刃部) 46~50 仕様 バネ付 材質 ステンレス鋼(SUS420)
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
用途奥行のある作業場所に最適 種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 185 先端形状 ロングノーズ サイズ(inch) 6.5 タイプ ステンレスロングノーズ 厚さ(mm) 12 トラスコ品番 818-4337 材質 ステンレス 質量(g) 161
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

刃先は超硬チップ付。刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。針を外し方は引き抜くだけ。針の装着は押し込むだけ。
全長(mm) 220 タイプ 標準型(両針付) 軸径(Φmm) 4.0 質量(g) 47 グリップ径(Φmm) 8.7
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に 種類 ノーズプライヤ 最大口開き(mm) 25 寸法A(mm) 295 切断能力(Φmm) 軟線 3.2 先端形状 ロングノーズ 呼び寸法(mm) 300 口開調節 2段階 表面処理 (くわえ部)高周波焼入れ 質量(g) 360 先端厚さ(mm) 3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

二重リングの装着・脱着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭 二重リングの取付作業が簡単に出来ます
種類 その他プライヤ 材質(本体) 特殊炭素鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm) 160 先端 先曲がり 材質 S55C 質量(g) 141 最大口開き(mm) 40 刃部硬度 HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6
1本
858 税込944
当日出荷

ワンタッチでリングが開く構造です。
種類 その他プライヤ 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 材質 炭素鋼(S58C) 質量(g) 125
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キーリングや二重リングを開くのに便利。バネ付き。圧着・切断もできます。アクセサリー作りだけでなく釣りなどでもご使用頂けます。
全長(mm) 150 質量(g) 72 切断能力(mm) Φ1.8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
用途奥行のある作業場所に最適 種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 219 先端形状 ロングノーズ サイズ(inch) 8.5 タイプ ステンレスロングノーズ 厚さ(mm) 12 トラスコ品番 818-4338 材質 ステンレス 質量(g) 185
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。 種類 スナップリングプライヤ 軸穴種別 軸用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm) 167 トラスコ品番 828-3544 質量(g) 130 先端 ベント 頭部厚(mm) 9 頭部幅(mm) 15 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 先端長(mm) 48 バネ 無し 柄幅(mm) 57 切断能力(Φmm) 軟鉄線 1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

材質 ステンレス(SUS420)、ポリ塩化ビニール樹脂(PVC) 厚さ(mm) 12 先端形状 フラットノーズ 先端厚さ(mm) 2.3
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端が45度に曲がっているので、卓上での作業に最適!
全長(mm) 151 トラスコ品番 785-2827 質量(g) 75 先端 先曲り 頭部厚(mm) 7 頭部幅(mm) 12 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 先端長(mm) 45 バネ 有り 柄幅(mm) 52 切断能力(Φmm) 軟鉄線 0.8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

手のひらサイズで持ち運びに便利な小型のプライヤーです。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。 ホビーに使いやすい、手芸に使い勝手が良い、もちろん釣りにも最適です。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 116 先端形状 フラットノーズ サイズ(inch) 4.5 厚さ(mm) 8 材質 アルミニウム合金 質量(g) 55
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)