- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 針金 鉄のおすすめ人気ランキング
針金 鉄のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新159件の「針金 鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「8 番線 針金」、「針金 ステンレス」、「鉄 ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄質量(kg)約1表面処理亜鉛メッキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)針金
メッキ無しのなました針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。長さ(m)250材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)25番手8アズワン品番64-8319-37太さ(mm)4
1巻
¥25,980税込¥28,578
翌日出荷
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。材質なまし鉄線質量(kg)約3表面処理防錆油塗
現場作業での定番ナマシ番線!
用途建築現場での工作物等の結束などに。材質鉄表面処理防錆処理本数200~
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。材質なまし鉄線質量(kg)3
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ質量(kg)1
鉄線にメッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。ワイヤー径(Φmm)約0.55長さ(m)約64材質鉄質量(g)約140表面処理メッキ番手#24
1巻(140g)
¥199税込¥219
当日出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに。
各種結束に。材質スチール(SWMGS-2)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)25
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。材質SWP-A