- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 針金4mmのおすすめ人気ランキング
針金4mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新141件の「針金4mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「8 番線 針金」、「針金 5mm」、「針金 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄質量(kg)約1表面処理亜鉛メッキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)針金
メッキ無しのなました針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。長さ(m)250材質鉄・亜鉛メッキ質量(kg)25番手8アズワン品番64-8319-37太さ(mm)4
1巻
¥25,980税込¥28,578
翌日出荷
鉄線にメッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。ワイヤー径(Φmm)約0.55長さ(m)約64材質鉄質量(g)約140表面処理メッキ番手#24
1巻(140g)
¥199税込¥219
当日出荷
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。材質SUS304
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。材質/仕上スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ質量(kg)1
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
針金を4本束ねたもので、人間の形などがたいへん作りやすいです。サイズ:Φ1×400mm。セット内容:4本組
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ1×400内容ねんど・芯材科目図工
1個
¥210税込¥231
3日以内出荷
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他工作などに。
各種結束に。材質スチール(SWMGS-2)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。材質なまし鉄線質量(kg)約3表面処理防錆油塗
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄+ビニール被覆質量(kg)約1色グリーン
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2867全長(mm)260材質/仕上ステンレス製質量(g)290取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
1丁
¥5,798税込¥6,378
当日出荷
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1色グリーン
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築現場の足場の結束など。材質なまし鉄線質量(kg)3







![針金 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19417344-151015-02.jpg)





![針金芯 4本組 プロポーション用 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19412846-151015-02.jpg)