釣り金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
123件の「釣り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金具釣り」、「金具」、「釣り」などの商品も取り扱っております。
1箱(6個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
6日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人用先端金具セット
ジョイント釣り名人用オプション金具セット。様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具。収納・携帯に便利なビニールケース入
セット内容 ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mm。マグネット金具:Φ10×20mm。フック金具(JF-F):21×51mm。横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mm。リング金具:29×32.5mm。チェーン金具:Φ3.5mm×3m
1セット(6個組)
6,598 税込7,258
当日出荷

クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 適合ボルト(ウィットねじ) W3/8 材質 SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm) 本体/3.2、ボルト受け部/2.3 寸法A(mm) 35 寸法B(mm) 5 適合フランジ厚(mm) 3~24 適合リップみぞ形鋼(mm) 75×45×15から100×50×20
1個
469 税込516
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 適合ボルト(ウィットねじ) W3/8 材質 SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm) 2.0 寸法A(mm) 23 寸法B(mm) 6 適合フランジ厚(mm) 1~15 適合リップみぞ形鋼(mm) 75×45×15
1個
169 税込186
当日出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷


引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。 適合吊りボルト W3/8 表面処理 ユニクロ(屋内専用)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H型鋼用吊元金具
セット内容 つりっこキングⅡBB×1個、コースターⅡ×1個、W3/8×45ボルト1本、W3/8×55ボルト1本、W3/8ナット1個 材質 JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm) 3.2
1ケース(60セット)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)アダプター金具
フィッシャー用先端金具を、ジョイント釣り名人に接続可能
用途ジョイント釣り名人、ジョイント釣り名人Jr.、ジョイント釣り名人スリム用 長さ(mm) 29 最大径(Φmm) 6
1個
639 税込703
当日出荷

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m) 1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm) 35 寸法B(mm) 20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人用先端金具
ジョイント釣り名人シリーズ用アダプター金具(JF-A)を使用することで、フィッシャー(M5凸ネジタイプ)の先端に、ジョイント釣り名人シリーズ用先端金具を取り付けることができます。
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質 鋼鉄 仕様 RoHS対応品(3C)。止め金具付 表面処理 3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)