鉄くずのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
139件の「鉄くず」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘拾い」、「鉄屑スイーパ」、「業務用掃除機 切粉」などの商品も取り扱っております。
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様 完成品。固定ハンドルタイプ。自在キャスター、固定キャスター各2個。前方トビラ付 トラスコ品番 308-1214 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル高さ(mm) 811 材質(車輪・金具) 鋳物 材質(ハンドル) スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー 900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm) 900 ブレーキ/ストッパー あり 材質(荷台) スチール/メラミン焼付塗装
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf]) 58.8[6] 材質 マグネット部(永久磁石)。本体部(アルミ)。柄部(アルミ) 幅(mm) 約400 全長(mm) 720~1035 質量(kg) 1.5 キャスター径(Φmm) 約95 マグネット部寸法(mm) 幅320 関連資料 キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A 化学物質安全性参考資料
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

トラスコ品番 285-3540 質量(kg) 14 均等荷重(kg) 300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×450×450
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N) 40 材質 マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕
現場の品質管理、効率化に直結します。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
全長(mm) 720~1035 頭径(Φmm) 95
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル・タップ加工等の作業後の鉄粉除去や、取りにくい長穴などの中からさまざまなものを取り出すのに便利 KMKF-1は、スプリング式でフレキシブルな構造になっています
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁が出来ます。太陽光や照明の光を蓄え、徐々に光を放つ蓄光タイプです。
用途鉄部品、鉄製品の回収作業に 材質 ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 彩
伸縮式で持ち運びも便利、ワンプッシュで脱磁ができます。ボディ部を引くことで磁石のオンオフが可能です。伸縮式ハンドルで手の届かない箇所の鉄屑を拾うことが可能です。ハンドルの端部にはリング付きです。
用途鉄部品・鉄製品の回収作業に 材質 ボディ:アルミ、ハンドル:ステンレス パープル
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場で飛散した鉄小物の回収に便利です。
吸着力(N) 80 トラスコ品番 818-3554 材質 アルミ、磁石 幅(mm) 320 全長(mm) 725~1040 質量(kg) 1 質量(g) 1200 奥行(mm) 55
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1枚ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・床面、道路などに散乱した釘・針・鉄屑などの鉄片を回収する掃除器です。・強力な永久磁石を採用しておりますので、泥土中に混入した鉄片も回収します。・レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。・吸着力: 3cm釘にて約0.45kg
寸法(mm) 461×362×1050 トラスコ品番 406-4321 質量(kg) 4.5
1個
86,980 税込95,678
8日以内出荷

手軽に部品や鉄くずを回収します。キャスター付きのため広範囲の鉄くずを素早く回収できます。ほうきで掃けないマットの上の鉄くず除去に最適です。
用途部品や鉄くずの回収。
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

高性能多段ターボブロワーの採用で、安定した吸引力を維持します。ワンタッチクリップハンドル採用、簡単にバケツの取り出しが可能です。集塵バケツに専用のビニール袋(ゴミ袋)が装着でき手を汚さずにダスト排出が可能です。
用途鉄粉、切削くず、ペレット、各種粉体などの吸引。 電源(V) 三相200 付属品 ゴムSホースΦ38×2.5m、サイクロン吸口口金Φ38、曲り管Φ38、直管Φ38、山型大ノズルΦ38、スキマノズルΦ38、ゴムノズル、丸ノズル 幅(mm) 545 材質(本体) 鉄製 奥行(mm) 1190 材質(フィルター) 綿/ポリエステル フィルター面積(m2) 4.5 パイプ内径(Φmm) 38
1台
559,800 税込615,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌効果のある銅とニッケルのソフトな合金を、細かいカールで球状に巻いたクリーナーです。抗菌効果で細菌の繁殖を抑制します。持ちやすく、油汚れやコゲつき、サビなどがきれいに落とせ手入れも簡単です。
材質 銅+ニッケル 高さ(mm) 65 質量(g) 30 縦(mm) 30 横(mm) 65
1個
299 税込329
7日以内出荷

小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。 両端にマグネットが付いたタイプです。
用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 ドレンコック付 キャスター 125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個) 均等荷重(kg) 250 色(本体) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応 ブレーキ/ストッパー あり
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番 756-9114 材質 本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g) 475 耐荷重(kg) 3 本体サイズ(mm) 680×110×52 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷