鉄てっぽうのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
40件の「鉄てっぽう」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース ガン」、「てっぽう」、「ネジ口金」などの商品も取り扱っております。
金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類 拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) ~20 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
用途外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。 シャワー種類 ジェット・ワイド(先端のノズル交換時) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 アルミ製ノズル 質量(g) 286 全長(cm) 82.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【太めホースOK】太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類 拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm) 15~18 適合ホース外径(Φmm) 19~25 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PVC、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。 噴出形状 ジェット 適合ホース内径(Φmm) 15~18 適合ホース外径(Φmm) 26 付属品 ホースバンド1個 材質 亜鉛/鉄/銅 質量(g) 約176 サイズ(mm) 160×82 関連資料 よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法 シャワー種類 ジェット
1個
629 税込692
当日出荷

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類 直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm) 15~18 付属品 バンド1個付き 適合 内径15・18ミリホース用 材質 黄銅、亜鉛
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

使いやすい散水用のスプレーガンです。お庭やプランター等の植物の水やりに最適です。水を出すためのレバー部分を回転させることができるので、お好みの向きで使用することができます ケルヒャー製逆止弁付マルチコネクターの使用がお勧めです。
シャワー種類 2種類(円すい状の水流、直噴) 適合ホース内径(Φmm) 13~19 適合ホース外径(Φmm) 15~21 仕様 円すい状の水流、直噴 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 210×41.5×105
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質 亜鉛、黄銅 仕様 バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 シャワー種類 ジェット・広角 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 真鍮、TPR、PP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

金属製ボディで丈夫です。
用途屋外での散水などに 材質 金属(樹脂被覆) 質量(g) 約290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×34×205 適合ホース外径(Φmm) 20まで 使用流体 水(常温) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 パターン 2種類 シャワー種類 ミスト・パワフルジェット
1個
999 税込1,099
当日出荷

ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状 キリ、ストレート タイプ 後レバー式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 真鍮、TPR、PP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹 仕様 300E型 全長(mm) 370 吐出量 8~14L/2.0MPa(20kgf) 到達距離(m) 9
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

水量調節可能!
シャワー種類 キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) ~20 材質 ヘッド、カップリング:ABS樹脂、本体:亜鉛合金、レバー:ナイロン、グリップ:TPRゴム シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×60×230 機能 キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水の出方が4つに変わる。 吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。 ロック解除もレバーを軽く握るだけです。
機能 ラクロック 噴出形状 キリ・シャワー・ストレート・ジョロ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 21まで トラスコ品番 835-9918 材質 金属ボディ+ラバーグリップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×66×253 シャワー種類 キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類 直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm) 15・18 適合ホース外径(Φmm) 26 材質 亜鉛 高さ(mm) 200 質量(g) 420
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・お湯OK。ガード用ラバーヘッド付。噴射調整ナット付。ホールドオープンクリップ付。亜鉛キャストボディ
シャワー種類 ジェット・ミスト エスコ品番 EA124LA-5 全長(mm) 145 接続ねじ 3/4inch-11.5(ASH)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

ハンドル握り具合で拡散、直射の切替可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類 拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) ~20 材質 (プラスチック部)ABS・PP・POM・PA、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。 トラスコ品番 701-2481 長さ(mm) 118 高さ(mm) 230 適合ホース外径(Φmm) 26 適合ホース内径(Φmm) 15~18 適合ホース内径×外径(Φmm) 15~18×26
1本(1本)
2,398 税込2,638
当日出荷

耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
用途屋外での散水などに。 シャワー種類 キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 亜鉛 質量(g) 308 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×230×61 使用流体 水(常温) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。ホース内径12~15mm、外径20mmまで可能です。
用途園芸・洗車・清掃。 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20 2018年トラスコ掲載ページ 9 1304
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)