鉄ほうきのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「鉄ほうき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 ほうき」、「ステンレス ほうき」、「抜けにくい ほうき」などの商品も取り扱っております。
鉄屑や落ち葉など掃きづらいゴミにも対応。
用途清掃ホーキ 全長(mm) 約895 材質 毛:ヤシの葉脈、柄:天然木 アズワン品番 65-0334-14
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

コシの強いヤシの葉脈を使っているので、鉄屑や落ち葉などの掃きづらいゴミもしっかり掃けます。
全長(mm) 約1265 トラスコ品番 752-0808 材質 毛:ヤシの葉脈、柄:天然木 質量(g) 380 毛丈(mm) 最長約160 材質(毛) ヤシ アズワン品番 65-0334-13
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

金柄の荒神ワイヤホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去 作業台の清掃 全長(mm) 約135 材質(ブラシ部) ワイヤー 幅(mm) 約19 厚さ(mm) 約13 タイプ 金柄 毛丈(mm) 約40 柄長さ(mm) 約70 商品タイプ ホウキのみ
1個
649 税込714
当日出荷

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 全長(mm) 1130 トラスコ品番 856-3169 質量(g) 347 アズワン品番 64-5184-82 2018年トラスコ掲載ページ 9 0319
1本
6,898 税込7,588
9日以内出荷

手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf]) 58.8[6] 材質 マグネット部(永久磁石)。本体部(アルミ)。柄部(アルミ) 幅(mm) 約400 全長(mm) 720~1035 質量(kg) 1.5 キャスター径(Φmm) 約95 マグネット部寸法(mm) 幅320 関連資料 キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A 化学物質安全性参考資料
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質 線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り) 全長(mm) 1330 爪数 13 材質(グリップ) エラストマー樹脂 先端形状 先が小判型で絡まない 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 最大幅(mm) 420 材質(金具) ステンレス鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ 持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます 15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業 芝生の清掃作業 草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業 材質 (頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC 全長(mm) (最小)約810~(最大)約1560 質量(g) 750 爪数 15本(玉付) 先幅(mm) (最小)約180~(最大)約520
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。
用途バーキンタほうき、バーキンタほうきクネットタイプ専用の交換用ブラシです。 トラスコ品番 856-3080 材質 ブラシ:PBT、鉄 幅(mm) 300 質量(g) 120 毛丈(mm) 40 耐熱温度(℃) 110、140℃ ブラシ幅(mm) 300 アズワン品番 64-9295-51 2018年トラスコ掲載ページ 9 0298
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ホーキ毛が約30%増量で更にパワーアップ(メーカー製品比)。 濡れ落ち葉、土、ドロ等を残さずお掃除できます。 除雪にも使えるオールシーズン仕様。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に 材質 毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ(塩ビ被覆) トラスコ品番 819-3490 サイズ(cm) 約35 長さ(cm) 139
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

繊維が太くコシが強いホウキです。 ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。 柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。 なで掃きに適しています。 シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。 柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 工場内、オフィスの備え付けに。 質量(g) 510 材質(ブラシ部) シダ ブラシ幅(mm) 200 長さ(mm) 1400 種類 シダホウキ 柄の形状 継ぎ柄 材質(柄部) スチール、ABS 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 組立方法 商品タイプ 本体
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番 EA109B 材質 ステンレス製 全長(mm) 138 先端幅(mm) ブラシ:約38
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

SMARTVALUEと株式会社テラモトの共同企画商品。毛先がしなやかでチリ・ホコリなどの細かく軽いゴミをよく掃き取れます。柄は木芯入り。
幅W×全長(mm) 外形:240×1270 仕様 JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプ 長柄 幅W(mm) 240
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用 材質 (爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ 全長(mm) 810~1560 幅(mm) 200 高さ(mm) 820 質量(g) 760 奥行(mm) 90 材質(刃) バネ鋼 爪数 15 先幅(mm) 180~520
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

樹脂柄の荒神ホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去 作業台の清掃 全長(mm) 約215 幅(mm) 約65 厚さ(mm) 約13 毛丈(mm) 約85 柄長さ(mm) 約130 商品タイプ ホウキのみ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さです。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mmです。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃に最適です。
用途特に狭い機械下などの隙間奥の清掃
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コシが強く、磨き・掃き作業が一本で可能。重量ゴミも一度で掃けます。
用途アスファルト、コンクリートなど屋内外の磨き・掃き作業に。 種類 自在ホウキ 全長(mm) 約1365 トラスコ品番 370-0836 幅(mm) 約350 質量(g) 570 毛丈(mm) 約55 材質(毛) ポリエチレンテレフタレート(PET) 材質(ハンドル) スチールパイプ 材質(ヘッド) ポリプロピレン(PP) 商品タイプ 本体
1セット(3本)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さです。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mmです。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃に最適です。
用途特に狭い機械下などの隙間奥の清掃
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ワイヤーブラシホウキ型
ミニルーター用の先端ビットです。ホウキ型ワイヤーブラシです。
用途鉄・非鉄金属のみがき、サビ落とし。
1セット(2本)
1,098 税込1,208
当日出荷

柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。 毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。 握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。 全長(mm) 1340 柄径(Φmm) 22 毛丈(mm) 約45 材質(ブラシ部) 天然木、スチール、毛 材質(柄部) スチールパイプ、樹脂グリップ 材質(毛) ポリエステル80%、馬毛20% 取扱説明書 (0.5MB)
1本ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)処理や次亜塩素酸ナトリウム滅菌処理に対応した清掃ツールです。 管理区域ごとに清掃ツールを明確に分類して使用(ゾーニング)でき、HACCPシステムにも対応可能です。
幅×長さ(mm) 470×1360 幅(mm) 470 質量(g) 460 材質(グリップ) ポリプロピレン(PP) 材質(毛) PBT 材質(ハンドル) ステンレスパイプ 材質(甲) ポリプロピレン(PP)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)