- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- 鉄パイプ マフラーのおすすめ人気ランキング
鉄パイプ マフラーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新118件の「鉄パイプ マフラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラー パイプ バイク」、「50.8 パイプ」、「マフラーパイプ スチール」などの商品も取り扱っております。
パイプ形状
ストレート
長さ(m)
1
パイプ形状
15度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
タイプ
15度曲げ
全長L1(mm)
300
全長L2(mm)
300
種別
一般的素材
長さ(m)
約2.75
パイプ形状
ストレート
材質
鉄/メッキ
長さ(m)
2
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄製(メッキ管)
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状
変形ジョイント
仕様
エキスパンド付き(スリット無し)
材質
鉄製(メッキ管)
厚さ(mm)
1.6
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
長さ(mm)
2750
JIS規格
JIS G 3452
厚さ許容差(mm)
+規定しない、-12.5%
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質
鉄製(メッキ管)
セット内容
クランプ付き(1個)
タイプ
エキスパンド・スリット付き
パイプ形状
45度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
タイプ
45度曲げ
全長L2(mm)
300
パイプ形状
U型
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
長さ(m)
4
形状
パイプ
パイプ形状
30度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
タイプ
30度曲げ
全長L1(mm)
300
全長L2(mm)
300
形状
パイプ
最高使用圧力(MPa)
70
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質
機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上
鉄管/ブラック焼付き塗装
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質
ステンレス(SUS304)
サービス分類
オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理
アルマイト仕上げ