鉄ピンのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
373件の「鉄ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカーピン」、「柵 ピン」、「立ち入り禁止 杭」などの商品も取り扱っております。
ロープスティック 5本入 モノタロウランキング1位
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398税込3,738
当日出荷

金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウランキング2位
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
1本
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


鉄ピン Φ14×1500 ワンタッチ式 セフテックランキング4位
1本
1,198税込1,318
当日出荷

Φ16.0x1500mm ロープスティック(5本) エスコランキング5位
約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16長さ(mm)1500エスコ品番EA628ZK材質スチール寸法(mm)Φ16×1500質量(kg)2.5
1個
10,800税込11,880
当日出荷

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)10表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型/異形首長(mm)50
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
169税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(282種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
1本
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(25本)ほか
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ロープ(Φ9~12)の張支柱に。鋼製パイプ使用の軽量タイプ。
直径(Φmm)16長さ(mm)1250材質鋼製質量(kg)0.5
1本
3,698税込4,068
4日以内出荷

WAKI(和気産業)ロープ張りポール
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質鉄 ユニクロメッキ
1本
549税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
1本
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ブラスト興業ロープスティック
河川敷や広場でトラロープ フェンスネット等を使い、区切りを作るのに最適です
用途区画整理等材質スチール太さ(Φmm)15長さ(mm)1500質量(kg)約2.0タイプ2段
1セット(5本)ほか
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1ケース(25本)ほか
12,980税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

グリーンクロスロープスティック
地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。 約1m位の高さに二段目のロープをかけるフックがあります。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保等直径(Φmm)12長さ(mm)1500材質鉄製(塗装仕上げ)質量(kg)1.4寸法(Φmm×m)12×1.5アズワン品番64-6554-25
1本
1,998税込2,198
当日出荷

異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。線径(Φmm)13材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
1本
889税込978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ブラスト興業ロープスティック
河川敷や広場でトラロープ フェンスネット等を使い、区切りを作るのに最適です
用途区画整理等材質スチール長さ(mm)1200質量(kg)約2.0タイプ1段太さ(Φmm)15
1セット(5本)ほか
5,498税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)