鉄切りノコギリのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「鉄切りノコギリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄用ノコギリ」、「鉄 切る 道具」、「金属 切断 のこぎり」などの商品も取り扱っております。
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm) 225 刃渡り(mm) 225 全長(mm) 380 ピッチ(mm) 1.41 トラスコ品番 818-5849 種別 本体 材質 ハイス鋼(刃先) 質量(g) 120 板厚(mm) 0.7 切り幅(mm) 1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

鉄・アルミ・銅、あらゆる金属の切断に使えるフレーム鋸(金切鋸)。
刃長(mm) 250
1個
818 税込900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。 刃数 24山 適合サイズ(mm) 250
1本
569 税込626
当日出荷

鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます。刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能。'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに 刃渡り(mm) 200 刃厚(mm) 0.9 材質(刃) SK-5/ハードクロームメッキ 鋸目(山/寸目) (細目)22
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。 全長(mm) 263 適合機種 250mm幅金工のこ 厚さ(mm) 0.65 材質/仕上 (刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼 質量(g) 80 呼称(mm) 250
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm) 250 トラスコ品番 353-1970 質量(g) 約260 山数 24
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。 既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂) 大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用 材質 バイメタル構造(刃先/ハイス鋼) 板厚(mm) 0.9 適合メーカー マキタ・日立・リョービ・その他
1パック(3枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm
用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時 チップソー外径(Φmm) (A)1番目/90、(B)2番目/90 最大切込深さ(mm) 18~20 対応材質 木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用 回転数(min-1[r.p.m]) 7500 電源(V) AC100 最大消費電力(W) 800 コード長さ(m) 2 チップソー厚さ(mm) (A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6 刃数(p) (A)1番目/24、(B)2番目/24 定格時間(分) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×160×180 規格 二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応 仕様 特殊内径/オールマイティーチップ使用 刃外径(mm) (A)1番目/90、(B)2番目/90 周波数(Hz) 50/60 適合替刃 WB-90 付属品 六角レンチ、潤滑ワックス×10本 質量(kg) 2.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

既設材切断に便利なハンディタイプ。
ノコ刃周速(m/min) 高速80、低速55 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 120 最大切断サイズ(角90°)(mm) 115 最大切断サイズ(矩形90°)(mm) 120×115 電源(V) 単相 100 電流(A) 7.0 コード長さ(m) 2.5 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 500×220×225 付属品 ノコ刃(NF18山/インチ) 定格出力(W) 650 本体質量(kg) 6.5 ノコ刃長さ(mm) 1140 トラスコ品番 290-2010
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に 全長(mm) 250 材質 バイメタル 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm) 240 全長(mm) 370 ピッチ(mm) 約0.7 板厚(mm) 0.6 切り幅(mm) 約1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに 刃渡り(mm) 250 刃厚(mm) 0.8 材質(刃) SK-3 鋸目(山/インチ目) (荒目)14、(細目)24
1個
919 税込1,011
当日出荷

DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に 材質 炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理) 全長(mm) 265 板厚(mm) 0.6 刃厚(mm) 0.6 1インチ当たり山数 24山
1セット(6枚)
399 税込439
当日出荷

一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質 鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト 幅(mm) 120 厚さ(mm) 20 全長(mm) 390 ピッチ(mm) 1 刃長(mm) 260 山数 24山 板厚(mm) 0.4 刃のサイズ(mm) 250 材質(刃) 炭素工具鋼 切り幅(mm) 1.3
1本
859 税込945
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm) 225 ピッチ(mm) 1.50 仕様 本体 材質 無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm) 0.60 切り幅(mm) 0.93
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに 刃渡り(mm) 250 刃厚(mm) 0.6 材質(刃) バイメタル 鋸目(山/インチ目) 24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。 新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。 耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。 折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm) 263 材質/仕上 バイメタル品。(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)。(鋸身)バネ鋼 鋸刃呼称寸法(mm) 250
1パック(5本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm) 0.7 歯ピッチ(mm) 3 切り溝幅(mm) 1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質 ハイス鋼 刃数 32山 適合サイズ(mm) 250
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷