- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 鉄工 やすり 甲丸のおすすめ人気ランキング
鉄工 やすり 甲丸のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「鉄工 やすり 甲丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金やすり」、「鉄工ヤスリ 半丸」、「ktc ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
形状
半丸
種別
鉄工用
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
特にステンレス等の難削材には、抜群のきれと耐久性を発揮します。
エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
エルゴハンドル付のヤスリです。
材質
高性能合金鋼
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
材質
炭素工具鋼
タイプ
複目
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
目の粗さ
荒目
適合材
鉄工
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別
鉄工用
RoHS指令(10物質対応)
対応
エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
形状
半丸
材質
高性能合金鋼
目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
全長(mm)
235
刃長(mm)
150
目の粗さ
中目
適合材
鉄などの金属全般
適合
ASH-900、SH-100A、ESH-80A
トラスコ品番
276-8569
1袋(5本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
目の粗さ
細目
適合材
鉄工
切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。
手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用。鉄・一般金属の加工に
材質(本体)
SKS-8
材質(ハンドル)
PVC+TPR
ヤスリ部厚T(mm)
3
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。
金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。
アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り
ストローク(mm)
3.2
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
100
セット内容
4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本。クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本。マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚。六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個
質量(g)
770
使用時間
連続運転可能
寸法(mm)
285×Φ44×63
使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。
グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
形状
平
刃厚(mm)
5
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)
220
目の粗さ
中目
種別
金属用
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
材質
炭素工具鋼
タイプ
複目
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別
鉄工用
適合材
木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。
形状
丸
材質
炭素工具鋼
タイプ
単目