- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 鉄板ビス4mmのおすすめ人気ランキング
鉄板ビス4mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「鉄板ビス4mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄ビス」、「m6テックスビス」、「ドリル付きタッピングビス」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
タイプ
皿頭
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
仕上
ユニクロ
強度(Nm)
ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)
6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます
直径(Φmm)
4
材質
鉄(SWCH18A)
表面処理
ユニクロ
タイプ
皿頭
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理
ユニクロムメッキ仕上
材質(本体)
ステンレス(SUS410)
頭部形状
ナベ
適合ドライバー
(+)No.2
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼び
M5
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
皿
適合板厚(mm)
(鉄板)2.3~9.0
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
仕上
ユニクロ
強度(Nm)
ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状
十字穴
引抜強度KN(kgf)
13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
材質/仕上
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
#2
頭部形状
皿頭
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイントモドトラス
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ジャックポイントフラットモドトラス
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
フラッシュポイントシンワッシャー
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
鉄/ユニクローム
タイプ
ナベ頭
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼び
M4
材質
鉄(三価クロメート)
表面処理
ユニクローム
頭部形状
皿頭
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
ねじの呼び
M4
穴の形状
十字穴
表面処理
ステンレス
仕上
ステンレスコーティング
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
頭部形状
ナベ
強度(Nm)
ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)
6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)2.3~9.0
仕上
ユニクロ
強度(Nm)
ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状
十字穴
引抜強度KN(kgf)
13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)