鉄板吊りのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
127件の「鉄板吊り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「敷鉄板フック」、「敷鉄板 吊り具」、「鉄板吊りクランプ」などの商品も取り扱っております。
先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 基本使用荷重(t) 3.2 チェーン線径(Φmm) 10 有効長l(mm) 1500 質量(kg) 8.7 仕様 安全率5倍以上 トラスコ品番 377-0818 材質 スチール マスターリンク寸法a(mm) 80 マスターリンク寸法b(mm) 16 フック寸法c(mm) 76 フック寸法d(mm) 78 フック寸法e(mm) 27 フック寸法f(mm) 29 フック寸法g(mm) 155
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質 特殊合金鋼 仕上 焼付塗装
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm) 236 寸法H2(mm) 89 寸法L1(mm) 105 寸法L3(mm) 38 寸法D(mm) 64 寸法D1(mm) 32 寸法T(mm) 54 寸法T2(mm) 18
1組
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。
用途荷役・運搬作業用に。 仕様 チェーン長さ調整機能付 材質 特殊合金鋼 寸法a(mm) 60
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。 仕様 スイベル付ラッチロック式 材質 特殊合金鋼 寸法D(mm) 47 寸法C(mm) 105 仕上 焼付塗装
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平つり専用クランプ
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別 横吊クランプ
1組(2個)
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm) 147 寸法H2(mm) 117 寸法H3(mm) 70 寸法H4(mm) 50 寸法L2(mm) 47 寸法L3(mm) 38 寸法T(mm) 54 寸法T1(mm) 46 寸法T3(mm) 19
1組
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業 材質 特殊合金鋼
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーロックフックSLH2t用がついた敷鉄板吊り用のワイヤーです。
長さ(m) 1 ワイヤー径(Φmm) 16 ワイヤー長さ(m) 1 ロープ径(Φmm) 16 フック スーパーロックフック SLH-2N(2t用) ワイヤー JISロックワイヤー(片シンブル・片坪240mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。 縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。
用途鉄板、形鋼の運搬作業。 仕様 セーフティーロック付、2点吊り用
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

覆工板へフックをセットした際に急な横引き等によるフックの曲げを防止する『厚み加工』改良フックです。 数ある国内のフックの中でも十分な強度をもたせました。
T 29 A 33 B 181 H 31 C 16 K 290 参考質量(kg) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 仕様 安全率5倍以上 材質 スチール 質量(kg) 4.5 寸法L(mm) 155 寸法H(mm) 369 寸法D(mm) 33 寸法C(mm) 76
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に 寸法a(mm) マスターリンク:75 寸法D(mm) 47 寸法C(mm) 105 寸法b(mm) マスターリンク:19 寸法p(mm) 135 有効長l(m) 1358 チェーン線径(mm) Φ10
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷鉄板の敷設・撤去作業に最適です。フックの開口部が大きいので取付・取外しが簡単です。吊り上げ時、自動的に閉鎖ロックが掛かり安全確実です。
セット内容 チェーン、カップリング、アロイメインリンク、スーパーロックフック
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。 仕様 下あご先割れ(2分割)タイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。 仕様 2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 材質 特殊合金鋼
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ 種別 立吊
1個
特価
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)