- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 鉄板用ネジのおすすめ人気ランキング
鉄板用ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新268件の「鉄板用ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン ビス」、「壁用ネジ」、「サドル ネジ」などの商品も取り扱っております。
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
ねじの呼び
M4
穴の形状
十字穴
表面処理
ステンレス
仕上
ステンレスコーティング
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
頭部形状
ナベ
強度(Nm)
ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)
6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理
ユニクローム
材質(本体)
鉄(SWCH18A)
くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして
材質
スチール
表面処理
三価ユニクロ
薄鉄板等にネジ止メができる。
付属品
アダプターユニット・ロックナット・4/5/6mmマンドレル・4/5/6mmノーズピース・
寸法(mm)
265×120×25
色
ライトブルー/ブラック
質量(g)
577
適合サイズ(mm)
M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0
適合品番
【ナットリベット】BNR4-15・BNR4-25・BNR5-15・BNR5-25・BNR6-25・BNR6-40
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上
スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)
0.4~4.7
寸法C(mm)
1.8
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付に
タイプ
シンワッシャー(ユニクロ)
ねじ
全ねじ
ねじ頭径(mm)
10.5
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部厚(mm)
3
ねじ寸法(Φmm)
4×16
1パック(110本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼び
M5
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
皿
適合板厚(mm)
(鉄板)2.3~9.0
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
仕上
ユニクロ
強度(Nm)
ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状
十字穴
引抜強度KN(kgf)
13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。
仕様
使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6
セット内容
5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)
適合ナット
4、5、6
トラスコ品番
273-5521
幅(mm)
72
全長(mm)
270
材質/仕上
本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール
質量(g)
605
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に
切断ナット使用範囲
アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4
付属品
スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル
全長(mm)
190
材質(本体)
アルミニウム、炭素鋼
質量(g)
700
装着マンドレル
合金鋼
材質(グリップ)
PVC
材質(ハンドル)
炭素鋼
取扱説明書
(1.2MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番
123-9945
種別
ハンドナッター
全長(mm)
275
質量(kg)
0.6
適合ナット
スチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
様々な下地材に使用できるマルチネジ。ハイローネジで施工スピード UP。
入りやすく、高い引抜保持力を発揮。食いつきが良く、薄鋼板も OK。
ドライバーでも締めやすい。軽天下地、木下地に確実に固定。
用途天井金物・照明器具・配線サドルの取付け、外壁サイディングへの取付けや、オーガー・アンカー用ビスに
ねじ径
M4
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼び
M5
穴の形状
十字穴
表面処理
ステンレス
仕上
ステンレスコーティング
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)2.3~9.0
頭部形状
ナベ
強度(Nm)
ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)
13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。
アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに
切断ナット使用範囲
アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
付属品
スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル
全長(mm)
360
材質(本体)
アルミニウム、炭素鋼
質量(g)
1152
装着マンドレル
合金鋼
材質(グリップ)
PVC
材質(ハンドル)
炭素鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.2MB)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
仕上
ユニクロ
強度(Nm)
ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)
6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
穴の形状
十字穴
よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等
付属品
エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)。ハンドナッター:HND005(1丁)
トラスコ品番
124-0358
質量(kg)
1.74
ケース寸法(mm)
185×310×40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1台2役。これ1台でリベッターとナッターの2つの作業が簡単に行えます。
用途リベット、ナットかしめ用
全長(mm)
270
質量(g)
615
セット内容
マンドレル4M、5M付
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質
ステンレス
仕上
スーパーパシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイントHEX
頭部形状
ヘックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
種別
クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)
対応