- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 鉄筋 切断カッターのおすすめ人気ランキング
鉄筋 切断カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新202件の「鉄筋 切断カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建設業 工具」、「鉄筋切り」、「鉄筋カッター」などの商品も取り扱っております。
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、
切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。
切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、
SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。
安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。
切断能力(mm)鉄工
SD390鉄筋 D16以下 (4~16)
電源(V)
単相100
定格電流(A)
11.0
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×150×115
付属品
工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース
切断時間(秒)
2.5
質量(kg)
8.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番
284-4150
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
ヒット万能ベンダー付鉄筋カッターは、切断能力および、ベンダー機能(曲げ加工)の両機能を備えた優秀な機種です。
ハンドルのパイプ径を太くしてあるのでたわみが少なく、切断しやすいです。
切断能力(mm)
(異形棒鋼)D10・D13、(棒鋼)10・13
全長(mm)
1070
質量(kg)
10.5
トラスコ品番
254-2111
1丁
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。
ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。
3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。
鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工
SD345鉄筋 D16以下(4~16)
電源(V)
単相100
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×185×105
付属品
工具セット、油圧オイル
切断時間(秒)
2
使用作動油
(油圧)VG46相当品
仕様
モーター部二重絶縁。標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」
質量(kg)
7.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番
280-0128
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)
10~13
トラスコ品番
403-0303
質量(g)
10700
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
異形棒鋼を能率よく切断!。ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工
3~16
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
251
切断時間(秒)
1.5
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)
8
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。
切断能力
棒鋼(7、10)異形棒鋼(D6、D10)
材質
特殊鋼
質量(kg)
4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×766×116
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
鉄筋コンクリート用棒鋼、異形棒鋼、レールの切断、曲げ加工に威力を発揮します。
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計です。
16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。
切断能力(mm)
16
仕様
曲げ作業時のハンドルの動き:上から下
全長(mm)
1070
質量(g)
16000
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
軽量小型の「バリューモデル」
価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。
トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
切断能力(mm)鉄筋
SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
電源コード(m)
5
消費電力(W)
580
質量(kg)
5.8
付属品
商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード
切断時間(秒)
2.5(D16切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
378×205×108
仕様
二重絶縁
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。
用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。
切断能力(mm)鉄筋
SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
定格電流(A)
7
コード長さ(m)
5
消費電力(W)
710
質量(kg)
7.3
付属品
六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース
切断時間(秒)
1.2(D13切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
447×151×110
仕様
出力荷重52kN
トラスコ品番
395-3149
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。
オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工
SD390鉄筋 D19以下(4~20)
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
410×110×210
付属品
工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)
機構
リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)
3
質量(kg)
11.4(3芯・5.0mコードを含む)
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
二重絶縁構造です。固定刃の緩み防止にインロー付固定方法を採用しています。エアパックを大型化にし、連続切断にも強いタフな機械です。
用途鉄筋の切断。
切断能力(mm)鉄工
D6~13(SD345相当)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.7
切断時間(秒)
約1.5
寸法(mm)
414×152×118
付属品
六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース
質量(kg)
5.3
トラスコ品番
395-1685
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
DIAMOND史上最高峰作。
4~13mmを切りたいならこれを使え!
史上最速 このスピードを感じろ!
高性能 ブラシレスモーター搭載!
高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
ヘッド部とモーター部の間で360度回転
バッテリー電圧(V)
36
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(分)
25
仕様
切断本数(本)D13/455・D10/685
付属品
工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース
適合
DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL
質量(kg)
5.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×87×266
バッテリー
リチウムイオン
使用電池
マルチボルト
アズワン品番
64-8482-86
切断速度
約1.7秒
入力電源(V)
単相交流 100 50/60Hz
切断可能径(Φmm)
SD345D13以下(4~13)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
SD490鉄筋に対応可能です。ハードな現場に耐える衝撃吸収ボディー採用しています。 回二重絶縁です。
用途鉄筋の切断加工
切断能力
SD490 最大D16
切断能力(mm)
SD490、D16
トラスコ品番
375-0787
寸法(mm)
492×165×120
質量(kg)
8.8
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
11
モーター
単相100V、1050W、50/60Hz、回 二重絶縁
入力電圧(V)
100
切断速度
1.5秒
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
専業プロユーザー向けモデル。
新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。
進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
強力モーター搭載により出力・高速切断。
プロユーザーに応える耐久性。
切断能力(mm)鉄筋
SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D16
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
電源コード(m)
5
消費電力(W)
1050
質量(kg)
8.8
付属品
商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード
切断時間(秒)
1.5(D16切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
492×165×120
仕様
二重絶縁
種別
SD490対応モデル
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
二重絶縁モーター搭載で軽い・速い・小さいを実現しました。22mmまで切断可能な鉄筋カッターです。
用途リリースバルブ機構で約60度ゆるめることで油圧の解除が可能です。
切断能力(mm)
SD390 D22以下(4~22mm)
トラスコ品番
113-7108
セット内容
工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1311 専用ケース
質量(kg)
11.1
消費電力(W)
1050
定格電流(A)
11
入力電圧(V)
AC100
切断速度(秒)
4
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
13mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は下から上です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。
切断能力(mm)
13
仕様
曲げ作業時のハンドルの動き:下から上
全長(mm)
1070
質量(g)
10500
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性抜群!
超寿命刃物(スーパーブレード)を使用!
連続切断にも強いタフな機械!
小型軽量モーター採用で軽量コンパクト
切断能力(mm)鉄工
D6~16(SD345相当)
ストローク(mm)
18
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
切断時間(秒)
約2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
152×414×118
付属品
六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース(鉄製)
質量(kg)
5.3
トラスコ品番
395-1693
1台
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷