鉄筋 曲げ 機械のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「鉄筋 曲げ 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋曲げ」、「ケーブルベンダー」、「丸棒ベンダー」などの商品も取り扱っております。
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。 フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。 0~180°までのすべての角度が曲げられます。
曲げ能力(鉄筋)(mm) SD345 D10~D16 曲げ角度(鉄筋)(°) 0~180 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×350×245 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 1.5 質量(kg) 20(3芯・3.0mコードを含む) トラスコ品番 280-0136
1台
239,800 税込263,780
当日出荷

切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm) 10~13 トラスコ品番 403-0303 質量(g) 10700
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。 D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。 配筋済みでも曲げられます。 質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
曲げ能力(鉄筋)(mm) SD345 D16以 曲げ角度(鉄筋)(°) 0~135(自在) 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2.5 曲げR 15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 590×175×205 付属品 工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース 仕様 (曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下 曲げ速度(135°曲げ)(秒) 8 質量(kg) 15.0(2芯・2.5mコードを含む)
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

高強度鉄筋(SD490まで)の曲げ加工に対応。 「鉄粉」を完全に遮断した分離構造で故障知らず。 耐久性にすぐれた新設計ベンダー。 さらに便利な角度微調整レバーにより0度~180度まで無段階に角度が決まります。 ローラーおよびカラーの組み合わせにより多彩な曲げ加工が可能。
用途鉄筋の曲げ加工 曲げ能力 SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D8~D19 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 5 曲げR(最小~最大) R15(カラー軸)~R38(標準カラー使用の場合) 曲げ角度範囲 0~180° 質量(kg) 54.5 付属品 ローラー No.B19(Φ80)・ No.B16(Φ100)・No.B13(Φ118)・ No.B10(Φ138)、カラー No.19(Φ76)・ No.16(Φ64)・No.13(Φ52)・No.10(Φ39)、接地アダプター、六角棒レンチ(2・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 455×372×393 仕様 ダイヤル式 一度に曲げられる本数 (SD345相当品)D19/1本、D16/2本、D13/3本、D10/4本 種別 SD490対応モデル
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 寸法(mm) 10~13 質量(g) 2620
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

鉄筋を曲げるのに使用します。曲板を使用し、鉄筋を曲げることができます。
用途鉄筋の曲げ作業。 仕様 鉄筋用 材質 機械構造用炭素鋼(S53C)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様 曲棒(ハンドル)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。0~180°までのすべての角度が曲げられます。
用途現場において鉄筋を曲げ加工する際に使用します。 消費電力(W) 1050 電圧(V) 100 電源(V) 単相100 電流(A) 11 仕様 (鉄筋径SD345)D10~D19 トラスコ品番 455-8561 質量(kg) 40.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×425×415 曲げ角度 0~180° 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 5
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

軽量小型フックベンダー。 内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。 最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。 現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。 スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。 曲げ角度は目盛によって視認できます。
曲げ能力 SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 電源コード(m) 5 消費電力(W) 450 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 8 曲げ角度範囲 0~180° 質量(kg) 12.5 付属品 商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 530×178×110
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様 曲棒(長ハンドル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。 仕様 鉄筋用
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げ角度(鉄筋)(°) 0~180 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 43 付属品 六角棒スパナ(M5)、カッタ
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。 スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。 スタンドセットが標準装備です。
曲げ能力(鉄筋)(mm) SD345 D25以下 曲げ角度(鉄筋)(°) 0~180 電源(V) 単相100 電流(A) ベンダー使用時/15、カッター使用時/14 消費電力(W) ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330 曲げR 20~48 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 550×690×800 付属品 工具セット・ローラーセット・アースロット棒 仕様 曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 6 質量(kg) 129 アズワン品番 64-8481-71
1台
679,800 税込747,780
翌々日出荷

16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。 切断能力(mm) 16 仕様 曲げ作業時のハンドルの動き:上から下 全長(mm) 1070 質量(g) 16000
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。
仕様 (鉄筋径SD345)D10~D25 トラスコ品番 112-7526 セット内容 工具セット(スパナ・ドライバー) ローラーセット(Φ79・96・114・132・166・183) アースロット棒 質量(kg) 96.5 消費電力(W) 1430W 電源 15A 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 9 曲げ角度範囲 0°~180°
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

曲げ能力対応JIS規格材料 (SD345相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ16(5/8インチ) 曲げ角度(鉄筋)(°) 0~180(任意無段階) 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2.5 曲げR(最小~最大) Φ8(R10~R31)~Φ16(R19~R31) 曲げ時間(S) 4 一度に曲げられる本数 (SD345相当品)D10(3/8インチ)3本、D13(1/2インチ)2本、D16(5/8インチ)1本 付属品 ローラー(Φ10、13、16)、カラー(Φ10、13、16)、(+)(-)ドライバ、六角レンチ8、接地アダプタ、六角棒レンチ2 質量(kg) 27.5
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。 コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
使用可能材質 パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス 曲げ能力(パイプ)(Φmm) (鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t 曲げ能力(鉄筋)(mm) 20 曲げ角度(パイプ)(°) 180 回転速度(min-1[r.p.m]) 3 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2 出力(W) 900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×460×340 設定方式 デジタル(角度設定) 質量(kg) 23 トラスコ品番 461-5204
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷

MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッタ
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋コンクリート用棒鋼、異形棒鋼、レールの切断、曲げ加工に威力を発揮します。 安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計です。
1丁
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)