鉄筋 曲げ 機のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
101件の「鉄筋 曲げ 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋 曲げ 機械」、「鉄筋 加工機」、「鉄筋 曲げ 工具」などの商品も取り扱っております。
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。 フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。 0~180°までのすべての角度が曲げられます。
曲げ能力(鉄筋)(mm) SD345 D10~D16 曲げ角度(鉄筋)(°) 0~180 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×350×245 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 1.5 質量(kg) 20(3芯・3.0mコードを含む) トラスコ品番 280-0136
1台
239,800 税込263,780
当日出荷

切る!曲げる!。最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm) 10~13 トラスコ品番 403-0303 質量(g) 10700
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 寸法(mm) 10~13 質量(g) 2620
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。 仕様 鉄筋用
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。 スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。 スタンドセットが標準装備です。
曲げ能力(鉄筋)(mm) SD345 D25以下 曲げ角度(鉄筋)(°) 0~180 電源(V) 単相100 電流(A) ベンダー使用時/15、カッター使用時/14 消費電力(W) ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330 曲げR 20~48 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 550×690×800 付属品 工具セット・ローラーセット・アースロット棒 仕様 曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 6 質量(kg) 129 アズワン品番 64-8481-71
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。0~180°までのすべての角度が曲げられます。
用途現場において鉄筋を曲げ加工する際に使用します。 消費電力(W) 1050 電圧(V) 100 電源(V) 単相100 電流(A) 11 仕様 (鉄筋径SD345)D10~D19 トラスコ品番 455-8561 質量(kg) 40.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×425×415 曲げ角度 0~180° 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 5
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

曲げ角度(鉄筋)(°) 0~180 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 43 付属品 六角棒スパナ(M5)、カッタ
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度鉄筋(SD490まで)の曲げ加工に対応。 「鉄粉」を完全に遮断した分離構造で故障知らず。 耐久性にすぐれた新設計ベンダー。 さらに便利な角度微調整レバーにより0度~180度まで無段階に角度が決まります。 ローラーおよびカラーの組み合わせにより多彩な曲げ加工が可能。
用途鉄筋の曲げ加工 曲げ能力 SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D8~D19 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 5 曲げR(最小~最大) R15(カラー軸)~R38(標準カラー使用の場合) 曲げ角度範囲 0~180° 質量(kg) 54.5 付属品 ローラー No.B19(Φ80)・ No.B16(Φ100)・No.B13(Φ118)・ No.B10(Φ138)、カラー No.19(Φ76)・ No.16(Φ64)・No.13(Φ52)・No.10(Φ39)、接地アダプター、六角棒レンチ(2・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 455×372×393 仕様 ダイヤル式 一度に曲げられる本数 (SD345相当品)D19/1本、D16/2本、D13/3本、D10/4本 種別 SD490対応モデル
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷

工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SD390・D16までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。 ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。 差し筋曲げも可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm) SD390 D16以下 曲げ角度(鉄筋)(°) 0~180(自在) 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2.5 曲げR 31 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 645×170×220 付属品 工具セット・油圧オイル・専用スチールケース 仕様 (曲げ速度)180度曲げ5.5秒、(曲げ可能径)SD390 D16以下 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 5.5 質量(kg) 18.0(2芯・2.5mコードを含む) アズワン品番 64-8481-70
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様 曲棒(長ハンドル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。
仕様 (鉄筋径SD345)D10~D25 トラスコ品番 112-7526 セット内容 工具セット(スパナ・ドライバー) ローラーセット(Φ79・96・114・132・166・183) アースロット棒 質量(kg) 96.5 消費電力(W) 1430W 電源 15A 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 9 曲げ角度範囲 0°~180°
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

AC100Vとして待望の「ハイエンド」鉄筋ベンダー登場。 新時代の工法が求められる高強度鉄筋(SD490)に完全対応! 掃除しやすい「背面排出口」で鉄粉がたまらない。 故障の原因となる鉄粉を中へいれない「隔離構造」だから丈夫で長持ち。 オプションのローラー・カラーで、6Dまで可能に。 微調整レバー併合により任意無段階設定。
用途鉄筋の曲げ加工 曲げ能力 SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D25 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1430 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 7.5(D25/SD390) 曲げR(最小~最大) R20(カラー軸)~R62.5(標準カラー使用の場合) 曲げ角度範囲 0~180° 質量(kg) 94.9 付属品 ローラー No.B25・No.425・No.422・No.416、カラー No.425・No.422・No.419・No.416・No.413・No.525・No.522・No.519、接地アダプター、六角棒レンチ(2・8・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 540×466×441 仕様 ダイヤル式 一度に曲げられる本数 (SD345相当品)D25/1本、D22/1本、D19/2本、D16/2本、D13/3本、D10/4本 種別 SD490対応モデル
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。 D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。 配筋済みでも曲げられます。 質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
曲げ能力(鉄筋)(mm) SD345 D16以 曲げ角度(鉄筋)(°) 0~135(自在) 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2.5 曲げR 15 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 590×175×205 付属品 工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース 仕様 (曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下 曲げ速度(135°曲げ)(秒) 8 質量(kg) 15.0(2芯・2.5mコードを含む)
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

世界初!鉄筋をコードレスで「切る」と「曲げる」の1台2役!。新36V(マルチボルト)電池搭載でどこでも使えます。曲げ角度はダイヤルで無段に設定が可能です。手動による曲げ角度の微調整も可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
能力 材質:SD295・SD345、鉄筋:D10・D13・D16 モーター 直流ブラシレスモーター 最大加工能力 【同時加工可能本数】(切断)D10mm:2本/D13mm:1本/D16mm:1本、(曲げ)D10mm:3本/D13mm:2本/D16mm:1本 曲げ角度(°) 0~180(無段階)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。 曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。 全長(mm) 740 質量(g) 1350
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。 切断能力(mm) 16 仕様 曲げ作業時のハンドルの動き:上から下 全長(mm) 1070 質量(g) 16000
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)曲棒
異形鉄筋が入ります。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲パイプハンドル
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本のハンドルで10~13mm兼用型 ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 トラスコ品番 327-4446 長さ(mm) 600 質量(g) 980 タイプ 10×13mm兼用型
1本
3,398 税込3,738
当日出荷